441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)



先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
92,900 税込102,190
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


伊藤製作所(粉砕機)炭化ホウ素乳鉢
軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 材質炭化ホウ酸
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60 主研磨剤の種類ボラゾン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS304 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)炭化ホウ素乳鉢 乳棒付
炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。 モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。 BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
1組
399,000 税込438,900
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】 吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時) 吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400 付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ トラスコ品番474-0475 寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態) 質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12 タイプ静音タイプ 電源(V)100 消費電力(W)1300 適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)11 アズワン品番65-2002-17 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CDG1BN50-60+40Z-XC11 CD Series(CDG1BN50-60+40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)40
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

エバーアートウッド部材。
材質ステンレス 寸法(mm)150×150×H250 シルバー
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.3)×2本 適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0 適合ビット六角6.35mm トルク調整無段階 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度60 トラスコ品番755-0243 材質砥材:CBN 質量(g)130 ベルト寸法(mm)60×260
1セット(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1セット(3枚)ほか
298 税込328
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粒度60 トラスコ品番755-0251 材質砥材:CBN 質量(g)200 ベルト寸法(mm)50×490
1セット(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷

CDG1BN40-60+15Z-XC11 CD Series(CDG1BN40-60+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)15
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途金具・鉄板+ALC 材質SUSXM7 ねじ径(mm)6
1箱(100本×5パック)ほか
12,185 税込13,404
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用CBNスケールベルト
エコ商品
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削 粒度60 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 砥粒CBN(高硬度砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

CDG1BN32-60+130Z-XC10 CD Series(CDG1BN32-60+130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)130
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

CDG1BN25-60+140Z-XC11 CD Series(CDG1BN25-60+140Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)140
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。 寸法(mm)約95×80×95 質量(g)約155 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約110 感知距離(m)【水平】約4
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

CDG1BN40-60+100Z-M9B-XC11 CD Series(CDG1BN40-60+100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)100
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

CDG1BN25-60+150Z-XC11 CD Series(CDG1BN25-60+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)150
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷