129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

短く柔らかいケーブル設計 HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続 ブラック 質量(g)103 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBBNC(RF同軸型) オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型) 変換タイプオス -メス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下 電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz) 材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 結合方式バヨネットロック方式
1個ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVI-A(DVI/オス)-BNC(メス)の変換コネクタDVI-A-BNCの変換コネクタ。
オス形状DVI-A メス形状BNC
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。 長さ(mm)31.9 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)真鍮 アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC 動作周波数(GHz)0~4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス【A】オス、【B】メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状ミニD-sub15ピン メス形状BNC 変換タイプオス - メス コネクタ1VGA コネクタ2BNC
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)HDMI変換コンバーター
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個 質量(g)約214 使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと) 消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時) 出力電源出力OFF/ON切替可 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず) 電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応 動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅) 設置場所屋内 配線可能距離最大150m(5C-FB) 映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3 映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ 嵌合部形状ジャック・プラグ インピーダンス(Ω)50 長さ(mm)32.5 品番63-9979-12 コード404-5170 動作周波数(GHz)0→2 アズワン品番63-9979-12 ボディ向きチーズ アダプタタイプABNC オス/メスAソケット オス/メスBプラグ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ブロードウォッチ変換コネクタ
BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
使用場所屋内
1個
239 税込263
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ
RoHS
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類コネクタ 使用温度範囲(℃)マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 特性インピーダンス不整合 絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC 1000(1分間) アダプタタイプBNC型-RCA型 コネクタタイプBNC型/RCA型 嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
529 税込582
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタH・BNC-BNC
変換コネクタです。H・BNC-BNC。
用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。 使用圧力(MPa)3.45 コネクタ形状変換コネクタ 使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物 流体温度(℃)-50~150
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮 種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプBNC-BNC コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・プラグ
1個
799 税込879
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400
AHDカメラ専用オプションです。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) 消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時) スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定) 電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60 動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色) 設置場所屋内 映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ 映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。特長と利点:. <ul> <li>BNC-2ピン端子台 </li> <li>ケーブル取り付け </li> <li>定格電圧: 12 V </li> <li>最大電流: 3 A </li> <li>ねじ止め端子 </li> <li>はんだフリー終端 </li> <li>ニッケルめっきコンタクト </li> </ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

0
用途PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続 ブラック 質量(g)257 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBBNC(RF同軸型) オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型) 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 72.5mmBNCインラインオス / メスインピーダンスアダプタモジュールケース. BNC/BNCオス-メスアダプタモジュールケースに、銀めっきが施されたコネクタが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷


仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 10.7mmボディめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮KorusストレートBNC圧着プラグ. Coax Connectorsの高品質な機械加工が施されたBNC圧着プラグシリーズ(75 Ω)です。 このBNCコネクタは、金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 これはKorusシリーズのコネクタの一部で、安定した低損失性能を備え、4K / ウルトラHD放送業界に最適です。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 BNCはこのように簡単な接続機能を備えており、現在の市場で使用されているコネクタの中で最も人気のあるコネクタの1つです。 代表的な用途には、放送、通信、計装、セキュリティがあります。 この高精細コネクタは、SMPTE 292M、424M、ST208-1の規格に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.635(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA 変換タイプメス - メス
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.225(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) オス形状HDMI メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA 変換タイプメス - メス
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。 仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps) セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ω ケース質量(kg)0.65 消費電力DC5V:3.635WBTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω 制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきこと コネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz) 互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20H オーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)27 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷