863件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式バヨネットロック 形状ストレート 種類丸型 耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下 材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz) 結線方法はんだ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

種類中継コネクタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック コネクタBNCメス・メス アズワン品番64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 特性インピーダンス不整合 締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式バヨネットロック
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ インピーダンス(Ω)50 形状T形 コネクタBNCオス-メス・メス アズワン品番64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下 寸法B(Φmm)3.1 結合方式バヨネットロック 結線方式ハンダ付 材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
1個
829 税込912
当日出荷

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下 電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz) 材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 結合方式バヨネットロック方式
1個ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(10個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)4GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクター
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37 適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時) インピーダンス(Ω)50(75) コネクタタイプBNC
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用 全長(mm)295 質量(g)88 軸長(mm)約200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
RoHS
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCレセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ オス・メスメス
1個
789 税込868
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ 嵌合部形状ジャック・ジャック インピーダンス(Ω)50 品番63-5172-95 コード906-0739 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-95 ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 品番63-5172-97 コード906-0755 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-97 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1箱(20個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ 嵌合部形状ジャック・プラグ インピーダンス(Ω)50 長さ(mm)32.5 品番63-9979-12 コード404-5170 動作周波数(GHz)0→2 アズワン品番63-9979-12 ボディ向きチーズ アダプタタイプABNC オス/メスAソケット オス/メスBプラグ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適 取付方式パネルマウント 動作周波数(GHz)0~4 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート バルクヘッドあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタキャップ
RoHS
BNCコネクタのキャップです。
トラスコ品番475-5437 材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレン コネクタ形状BNCコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
6,798 税込7,478
翌日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。 トラスコ品番366-5101 材質本体:プラスチック 全長(mm)120 適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタ
材質(導体メッキ)Au; Ni 品名XBS-58 定格1000 V, CAT II 適合安全規格IEC61010 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 オス・メスオス ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートサイズ = スタンダードRS Pro XLR BNCアダプタ. RS Proがお届けするこのXLR BNCアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このBNC-BNCレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 皿穴. 前面又は背面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:404-4824 アズワン品番65-7588-22
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷