カテゴリ
- 清掃用品(7)
- 梱包用品(6)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「bp-4h ngk」の検索結果

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質鉄色黒質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(9件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別ノズルクリーナーピン販売区分業務用
ストレッチフィルムホルダー グリップ付
(41件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約88/個寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113繰り返し・詰め替え対応
吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高圧ホースを5m延長することが出来ます。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m長さ(m)5販売区分業務用
高圧洗浄機
(245件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
(998件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2400
検電器
(112件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。適合3インチ紙管用セット内容上用・下用材質ポリプロピレン(PP)![[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03673521-260526-02.jpg)
[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー
エスコ(5件のレビュー)¥9,240税込¥10,1641個当日出荷荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mmエスコ品番EA944T-1材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62本体寸法(mm)幅109繰り返し・詰め替え対応
パーツキャビネット スチール製 浅型
¥16,980税込¥18,6781個当日出荷パーツや小物類の保管、整理に便利です。またスチール製なので耐久性も高いです。インデックス付き。引き出しは、クリアなので視認性も高いです。用途パーツや小物類の保管に。色グレー容量(L)引出し1個につき約1仕切板18外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)356×237×415
100mm ディスクグラインダー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10



















![[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03673521-260526-02.jpg)