705件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き 材質高密度ポリエチレン
1パック(20枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本 長さ(m)1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング 材質PC 使用温度範囲(℃)-50~135 色調グレー
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに 使用可能回数1回分 セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1 材質段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
1セット
599 税込659
当日出荷

ボールポイントカラービット ANEX 動画あり
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
材質(本体)スチール ホルダー数1 設置方式壁掛け・携帯兼用 入数1 施錠方法シリンダー錠
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。 材質ABS樹脂 蛇口取付形状止めねじ型 再生紙使用マーク適合
1個
729 税込802
当日出荷

ニッサチェイン真ちゅう コネクター
RoHS
用途ボールチェーン専用パーツ 2 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類別キー キー数3 ロックキー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical) 防水性本体装着時 防水
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 差込角対辺(mm)6.35 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 仕様刃先マグネット入り 先端形状ボールポイント 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェイン真ちゅう カップリング
RoHS
用途ボールチェーン専用パーツ 1 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEON
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)50 破断強度(kg)250
1個
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120 仕様ばね付先曲りプライヤー形状 トラスコ品番824-8269 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)65 先端厚さ(mm)1.2
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ。
材質スチール 幅(mm)262 質量(kg)約0.5 ブラック 耐荷重(kg)8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 内径(Φcm)約19
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。 形状 毛丈(mm)50 材質(毛)化繊/豚毛 主な用途油性木部塗装用
1本
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)174 皿径(Φmm)45 最大締付力(kN)21.5 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)20×39.4 皿振り角度(°)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質真鍮 キー数3 ロックキー式
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。 仕様排水口、収納バッグ(PE製)付 材質PVC 質量(kg)9.5 容量(L)567 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1セット(12個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
用途生体組織検査に。 材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 先端長(mm)7 一般的名称単回使用組織生検用針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(20本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)