ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)76.2×304.8
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。
サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。
ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
24日以内出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)29
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
全長L(mm)150
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ピン・リング付
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)194
付属品ピン、リングPR-2026
寸法D2(Φmm)29(差し込み部)
深さH(mm)18
フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026
セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24
全長(mm)28(全サイズ)
差込角(sq.)12.7
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
セット内容インパクトレンチ用ソケット BP4-12P, 13P, 14P, 17P, 19P, 21P, 22P, 24P, 27P, 30P, 32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー BEP4-075, 150
セット商品数14
差込角(sq.)12.7
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース
質量(g)2443
ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.04MB)
図解NoBP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 クリーナエレメント_No.4、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 クリーナエレメント_No.4、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MS154EA-3M エアクリーナ,キャブレタ2006年7月生産分から部品_No.4、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.4、MS171EMM-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.4
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.55MB)
図解NoKC26M エンジン リコイルスタータ部品_No.16、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BCS26M エンジン リコイルスタータ エンジン号機L402426~部品 スタータプーリアセンブリ_No.18、BC263M エンジン リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.4、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.4、BCS26M エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 スタータプーリアセンブリ_No.23、KC26M-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC20MA エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータプーリアセンブリ_No.17、BC26M エンジン リコイルスタータ ~K4113210部品_No.21、KC26MX エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.49、LBC234M-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.4など
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
トラスコ品番859-1544
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
図解NoBP404A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GKP4040E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ネームラベル_No.4、BP4040A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GKP4040E-1 ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ネームラベル_No.4、BP2540A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 ネームラベル_No.4、BP254A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 ネームラベル_No.4、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ネームラベル_No.4、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
図解NoGKP2520E 本体部品 セムス_No.17、GKP4140E 本体部品 セムス_No.17、GKP5140E 本体部品 セムス_No.5、BP2520A 本体部品 セムス_No.17、GKP2540H 本体部品 セムス_No.17、BP2520AS 本体部品 セムス_No.17、GKP8040E 本体部品 セムス_No.19、GKP4140E-1 本体部品 セムス_No.17、BP2520MA 本体部品 セムス_No.17、BP2540H 本体部品 セムス_No.17、GKP8041E 本体部品 セムス_No.4、GKP5140E 本体部品 セムス_No.13、GKP8041E 本体部品 セムス_No.19、GKP5140E 本体部品 セムス_No.16、GKP8041E 本体部品 セムス_No.5、BP8040A 本体部品 セムス_No.19、GKP8041E 本体部品 セムス_No.16、BP2520AS(NF) 本体部品 セムス_No.17
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ