カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電動工具(1)

「bpr5es プラグ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1850件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
BPR5ES    スパ - クプラグ 94703 - 00328 YAMAHA(ヤマハ)BPR5ES スパ - クプラグ 94703 - 00328YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
当日出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1608件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
BPR5ES-11 プラグ Q1Q-NGK-660-019 YAMAHA(ヤマハ)BPR5ES-11 プラグ Q1Q-NGK-660-019YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
当日出荷
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(349件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
スパークプラグ TORCHスパークプラグTORCH(424件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)(143件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(22件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用端子形状分離型仕様BP-6HS
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)nepros(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5穴角六角
スパークプラグ No.11 SK11スパークプラグ No.11SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-5ES・チャンピオン/ON12Y・デンソー(ND)/W16EPR-U
(065)スパークプラグBPR5ESEH65 スバル(065)スパークプラグBPR5ESEH65スバル
659税込725
1個
5日以内出荷
ヤマハ純正 BPR5ES    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 BPR5ES スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
備考BPR5ES部品名称スパークプラグ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoHNJ-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、MDC-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、SSW-400CM-3 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.2、MDC-1400SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、MDC-130B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSA615R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26など
スパークプラグBPR5ES BIGM(丸山製作所)スパークプラグBPR5ESBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
部品名称スパークプラグBPR5ES関連資料(1.09MB)図解NoMSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.14