材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。
関連資料チラシ(0.22MB)
最高圧力(kPa)800
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。
用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。
厚さ(mm)5
質量(g)40
縦(mm)195
横(mm)395
BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)12
ローラ径(Φmm)40Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)8
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)12
ローラ径(Φmm)40Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質金属
形状球状
硬度中硬度(240~350Hv)
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色クローム
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー/電解研磨仕上げ
材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
奥行(mm)460
間口(mm)910
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
定格電圧(V)600
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)
伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
材質【筐体】プラスチック
色【筐体】ブラック
質量(g)約14
備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
消費電力(W)2.5(最大)
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)
対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154
消費電流(mA)最大500
インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725
動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATE
アンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
入力電圧DC 5V
USB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
適合最大5V/3A(15W)
規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.8
転送速度(Gbps)最大5※理論値
パッケージ袋+ステッカー
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順
コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行。多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単。標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計。コスト効率の高い下位互換性。内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠。ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠。PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス。フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)
インターフェースUSB3.1en2
長さ(mm)90
幅(mm)18
高さ(mm)120
質量(g)51
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9~10.10。Linux 3.5~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
保存温度(℃)-20~60
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットASMedia-ASM1142
USBタイプUSB3.1en2-10bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】10
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)
チャネル数2ch×RS-232C(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃~+40℃ 湿度:20~80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k~15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます
質量(g)650以下(取付金具を除く)
構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)
有効画素数(画素)水平1920×垂直1080
シャッタースピードAUTO、1~1/20000s(8段階)、標準1/30s
フレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる
画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)
対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480
ゲイン0~+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)
画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG
1台
¥231,000
税込¥254,100
3日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005SP。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク・他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。 コルサコルタ適合。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005ST。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク・他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。 コルサコルタ適合。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:チタン色
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理PVDコーティング
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005SB。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク・他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。 コルサコルタ適合。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:ブラック
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理カチオン塗装
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS003SP。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。RCSマスターのみ取付可。(ラジアルマスター不可)。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS003ST。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。RCSマスターのみ取付可。(ラジアルマスター不可)。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70
材質ステンレス
色タンクステー色:チタン色
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理PVDコーティング
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS003SB。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。RCSマスターのみ取付可。(ラジアルマスター不可)。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70
材質ステンレス
色タンクステー色:ブラック
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理カチオン塗装
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005-TB。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:スモークグレー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。リペア:品番:BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:チタン色、オイルタンク色:スモークグレー
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理PVDコーティング
適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005-PW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。リペア:品番:BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ、オイルタンク色:ホワイト
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005-PB。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ オイルタンクカラー:スモークグレー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。リペア:品番:BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ、オイルタンク色:スモークグレー
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005-BB。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック オイルタンクカラー:スモークグレー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。リペア:品番:BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:ブラック、オイルタンク色:スモークグレー
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理カチオン塗装
適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクスモーク10.4446.53・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005-BW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。リペア:品番:BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:ブラック、オイルタンク色:ホワイト
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理カチオン塗装
適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005-TW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:コルサコルタ適合。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S15Bスモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。リペア:品番:BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##
材質ステンレス
色タンクステー色:チタン色、オイルタンク色:ホワイト
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理PVDコーティング
適合品番リペア:(品番)BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50
対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・ブレンボS15Bタンクホワイト10.4446.50・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS002SP。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク類が必要です。 タンク容量不足により、ダブルディスク車両装着不可。 RCSマスターのみ取付可(コルサコルタ・ラジアルマスター不可)。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。オイルタンク容量不足により、ダブルディスク車両には使用しないで下さい。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS002SB。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク類が必要です。 タンク容量不足により、ダブルディスク車両装着不可。 RCSマスターのみ取付可(コルサコルタ・ラジアルマスター不可)。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。オイルタンク容量不足により、ダブルディスク車両には使用しないで下さい。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45
材質ステンレス
色タンクステー色:ブラック
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理カチオン塗装
適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45
キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ