カテゴリ
- バイク部品(150)
- 安全靴・作業靴(15)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 制御機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 学童・教育用品(5)
- 作業服(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ゴールドメダル(78)
- EFFEX(エフェックス)(23)
- brembo(18)
- シモン(15)
- AFAM(アファム)(12)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
- D'Addario(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- ミツギロン(4)
- TOPLAND(3)
- クリスタルアイ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br-sf」の検索結果

SFPモジュール/Brocade BRSFP-1GECOPR互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷Brocade BRSFP-1GECOPR互換SFPモジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
デスクファン
TOPLAND(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
電設資材用アンカー SHA
フィッシャージャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)ほか当日出荷電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
ステンレスフィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥86,980~税込¥95,678~1式4日以内出荷から5日以内出荷クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
DCボックス扇風機
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー
コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー用途長さ測定用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
SLPW EX SFスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1
シモン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から13日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。材質(甲被)牛革標準質量(g)980(26cm/両足)材質(先芯)ワイドACM樹脂
プラスチックチェーン 3m
ミツギロン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。用途マンションやビル外の区画整備に。長さ(m)3
安全靴 短靴 SF18黒
シモン¥9,498~税込¥10,448~1足5日以内出荷から14日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セットほか当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★プリンター複合機。IPSiO GX 3000S。IPSiO GX 3000SF。IPSiO SG 3100SF。IPSiO SP 2200SFL。IPSiO SP 3410SF。IPSiO SP 3510SF。IPSiO SP 3610SF。IPSiO SP C210SF。IPSiO SP C221SF。IPSiO SP C221SFL。IPSiO SP C230SFL。IPSiO SP C241SF。IPSiO SP C301SF。RICOH IP 500SF。RICOH IP C6020。RICOH IP C6020M。RICOH P C200L。RICOH P C200SFL。RICOH P C301SF。RICOH P C6000L。RICOH P C6010。RICOH P C6010M。RICOH SG 3120B SF。RICOH SG 3120SF。RICOH SP 2300SFL。RICOH SP 3700SF。RICOH SP 4510SF。RICOH SP C250SFL。RICOH SP C251SF。RICOH SP C260SFL。RICOH SP C261SF。★カラーレーザープリンター。IPSiO 6100D。IPSiO 8200M。IPSiO 8800M。IPSiO 9000M。IPSiO 9800M。IPSiO Color 6000。IPSiO Color 6500。IPSiO CX2500。IPSiO CX3000。IPSiO CX3500。IPSiO CX400。IPSiO CX6100。IPSiO CX6600。IPSiO CX7200。IPSiO CX7500。IPSiO CX8200。IPSiO CX8200-ME。IPSiO CX8800。IPSiO CX9000。IPSiO CX9800。IPSiO SP 220L。IPSiO SP 721M。IPSiO SP 730M。IPSiO SP 731M。IPSiO SP 810M。IPSiO SP 811M。IPSiO SP 820M。IPSiO SP 821M。IPSiO SP C220。IPSiO SP C230L。IPSiO SP C241。IPSiO SP C310。IPSiO SP C320。IPSiO SP C411。IPSiO SP C411-ME。IPSiO SP C420。IPSiO SP C420ME。IPSiO SP C710。IPSiO SP C710e。IPSiO SP C711。IPSiO SP C720。IPSiO SP C721。IPSiO SP C730。IPSiO SP C730L。IPSiO SP C731。IPSiO SP C810。IPSiO SP C810-ME。IPSiO SP C810ME V2。IPSiO SP C811。IPSiO SP C820。IPSiO SP C821。IPSiO SP C830。IPSiO SP C830M。IPSiO SP C831。IPSiO SP C831M。P C301。RICOH SP C250L。RICOH SP C251。RICOH SP C261。SP 840M a1。SP C260L。SP C341。SP C342。SP C342M。SP C352。SP C420e。SP C420e M。SP C420e ME。SP C740。SP C750。SP C750M。SP C751。SP C751M。SP C840。SP C840a1。SP C840M。SP C840ME。SP C841。SP C841a1。SP C841M。SP C841M a1。★ジェルジェットプリンター。IPSiO G505。IPSiO G515。IPSiO G707。IPSiO G707-ME。IPSiO G717。IPSiO G7570。IPSiO GX 2500。IPSiO GX 3000。IPSiO GX 5000。IPSiO GX 7000。IPSiO GX e2600。IPSiO GX e3300。IPSiO GX e5500。IPSiO GX e7700。IPSiO SG 2100。IPSiO SG 7100。RICOH SG 2010L。RICOH SG 2200。RICOH SG 3100KE。RICOH SG 3200。RICOH SG 5100。RICOH SG 5200。RICOH SG 7200。★モノクロレーザープリンター。IPSiO NX60S。IPSiO NX630。IPSiO NX630N。IPSiO NX650S。IPSiO NX660S。IPSiO NX730N。IPSiO NX750。IPSiO NX760。IPSiO NX850。IPSiO NX85S。IPSiO NX860e。IPSiO NX86S。IPSiO NX96e。IPSiO Pro100。IPSiO Pro100M。IPSiO SP 3100。IPSiO SP 3400L。IPSiO SP 3410。IPSiO SP 3410L。IPSiO SP 3510。IPSiO SP 4000。IPSiO SP 4010。IPSiO SP 4210。IPSiO SP 4300。IPSiO SP 4310。IPSiO SP 6100。IPSiO SP 6110。IPSiO SP 6120。IPSiO SP 6210。IPSiO SP 6220。IPSiO SP 6310。IPSiO SP 6320。IPSiO SP 6330。IPSiO SP 8100。IPSiO SP 8100M。IPSiO SP 8200。IPSiO SP 8200M。IPSiO SP 8300。IPSiO SP 8300M。RICOH IP 6530。RICOH P 500。RICOH P 500M。RICOH P 501。RICOH P 501M。RICOH P 6000。RICOH P 6010。RICOH P 6020。RICOH P 6030。RICOH P 6510。RICOH P 6520。RICOH SP 2100L。RICOH SP 2200L。RICOH SP 2300L。RICOH SP 3610。RICOH SP 3700。RICOH SP 4500。RICOH SP 4510。RICOH SP 6410。RICOH SP 6410LE。RICOH SP 6420。RICOH SP 6420LE。RICOH SP 6420M。RICOH SP 6430。RICOH SP 6430LE。RICOH SP 6430M。RICOH SP 6430TE。RICOH SP 6440。RICOH SP 6440LE。RICOH SP 6440M。RICOH SP 6450。RICOH SP 6450TE。RICOH SP 8400。RICOH SP 8400a1。RICOH SP 8400M a1。RICOH SP 8400M。★基幹プリンティング。IPSiO SP 9100M Pro。IPSiO SP 9100Pro。RICOH Pro 6100。RICOH Pro 6100HT。RICOH Pro 8110HT。RICOH Pro 8110Y。RICOH Pro 8120HT。RICOH Pro 8120Y。RICOH Pro 8210HT。RICOH Pro 8210Y。RICOH Pro 8220HT。RICOH Pro 8220Y。RICOH Pro 8310HT。RICOH Pro 8310Y。RICOH Pro 8320HT。RICOH Pro 8320Y。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SFシリーズ
シモン¥14,980~税込¥16,478~1足4日以内出荷ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。水濡れや油を使用する現場に適しています色黒規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
安全靴 半長靴 SF44黒
シモン¥13,980~税込¥15,378~1足5日以内出荷から12日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドル色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1005(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)靴タイプ半長靴
SFシリーズ
シモン¥14,980税込¥16,4781足4日以内出荷ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。内側当革付色黒規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
SFシリーズ
シモン¥14,980税込¥16,4781足4日以内出荷ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション色黒規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)標準質量(g)1,005(26.0cm/両足)靴底SX3層底SFソール材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯中敷クレイドル・インソール
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状長キー
SFシリーズ
シモン¥14,980~税込¥16,478~1足4日以内出荷ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴色黒規格JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
SFシリーズ
シモン¥14,980~税込¥16,478~1足4日以内出荷ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴。内側当革付色黒規格JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
安全靴 編上靴 SF38黒
シモン¥12,980~税込¥14,278~1足5日以内出荷から14日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドルカット色黒材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
アクリル系接着剤 331
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系色淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
安全靴 短靴 SF18黒床
シモン¥8,998~税込¥9,898~1足5日以内出荷から6日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
フロントスプロケット 525-14
AFAM(アファム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20405-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525
磨スッピル 新JIS頭付スッピル
日之出スッピル製造¥2,998~税込¥3,298~1パック(12ピース)ほか当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状頭付キー
SFシリーズ
シモン¥12,980税込¥14,2781足4日以内出荷ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。Made in Japan。水濡れや油を使用する現場に適しています色黒規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)標準質量(g)1,060(26.0cm/両足)靴底SX3層底SSソール材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯中敷クレイドル・インソール
安全靴 中編上靴 SF22黒
シモン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1足5日以内出荷から12日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドル色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)890(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
フロントスプロケット 525-15
AFAM(アファム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20405-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
メータープロテクションフィルム
DAYTONA(デイトナ)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。【適合車種】。ジクサー150(20-23)。ジクサー250(20-23)。ジクサーSF250(20-23)。※ ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム用途適合車種:ジクサー150/250/SF250(20-23)。スマホのフィルム感覚で貼れるメーター保護フィルム。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアフィルム適合ジクサー150(20-23)/ジクサー250(20-23)/ジクサーSF250(20-23)※ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可
高耐久ゴム軸付砥石(#600)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
フロントスプロケット 525-16
AFAM(アファム)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20405-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB-1 。ホンダ[HONDA] CB400FOUR 。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525




























![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)