曜日別特売

SFシリーズ

SFシリーズ - シモン

ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
水濡れや油を使用する現場に適しています

規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250711SF33C付樹脂甲プロD-125
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250975SF33C付樹脂甲プロD-125.5
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251429SF33C付樹脂甲プロD-124
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251517SF33C付樹脂甲プロD-127
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251919SF33C付樹脂甲プロD-126.5
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251937SF33C付樹脂甲プロD-123.5
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252059SF33C付樹脂甲プロD-1 K29.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252235SF33C付樹脂甲プロD-124.5
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252330SF33C付樹脂甲プロD-1 K29
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252391SF33C付樹脂甲プロD-1 K30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252960SF33C付樹脂甲プロD-1 K28.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253215SF33C付樹脂甲プロD-128
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253337SF33C付樹脂甲プロD-127.5
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253346SF33C付樹脂甲プロD-126
25,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする