2,240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200ロータ:AC3A表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃)流体温度:常温~80 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 周囲温度(℃)5~60 粘度(mPa・s)2~500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
48日以内出荷


業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2 電線太さ(mm2)2.0 種別200V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。
用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減 長さ(cm)40 コード長さ(cm)(アースコード)約80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。 材質本体:FC200/アルミロータ 流体 温度(℃)MAX80 精度±0.5% 適合流体液体
1台
59,980 税込65,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付易い薄型設計。純正設計で純正品と簡単に交換ができ、ツイッターで高音部を補強し、臨場感をアップ。
用途純正トレードインタイプ セット内容スピーカー(左右)・スピードナット×4・タッピングネジ×4・ワッシャー×4・スピーカーコード(1.5m)×2 取付フラッシュマウント 再生周波数帯域(Hz)35~25000 音圧レベル(dB)92 サイズ(mm)10 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)100 定格入力20
1セット
3,500 税込3,850
6日以内出荷

用途お店のアピールに 仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5 種別理容室・美容室 材質ポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)60×180 印刷インクジェットダイレクト
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)アスラックス200R
エコ商品
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板 優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。 耐水性・耐汚染性に優れています。
用途内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装) 仕様【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK) タイプ標準 材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料 認定番号【不燃認定】NM-4227 関連資料施工資料(0.62MB) グリーンマーク認定
1ケース(4枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) CADデータあり
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
3,490 税込3,839
欠品中

1本
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

タンガロイツールブロック CHTBR/L
エコ商品
ブレードCHGP52-T RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JSXBR/L
エコ商品
クランプシステムスクリューオン式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ SYQBR/L
エコ商品
クランプシステムスクリューオン式 適合チップ多角形25° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
1本ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ SYHBR/L
エコ商品
クランプシステムスクリューオン式 適合チップ多角形25° 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラホルダ
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 勝手
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

京セラホルダー
用途外径浅溝入れホルダ 勝手右勝手 クランプシステムクランプオン
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラホルダ
適合チップひし形35° 勝手 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリュークランプ方式
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)