タナックス
コネクションベルトPF25
リペアパーツ
用途
材質:ベルト/ポリエステル、バックル/POM
部品構成:本体×1
サイズ:25×700mm
適応商品:MFK-3000, MFK-3001, MFK-3002, MFK-3003
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860247
MP-369
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください