257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
4,990 税込5,489
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(43本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質ステンレス 穴の形状十字穴 仕上ステンレス 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(45本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(43本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

カーボーイマルチロック
小型の引き出し、小物ケース、小型箱の開閉部をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けできます。左右どちらからでもロック・解錠が可能です。
用途小型の引出し、小物ケース、小型箱などをロックします。 材質(本体)ABS樹脂 材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤 材質(部品)ベルト/ポリエチレン
1セット(2個)
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(110本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状ナベ 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1パック(7本)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(110本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1枚
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(55本×5パック)
3,150 税込3,465
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
RoHS
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545 付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス 材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ 厚さ(mm)2 穴径(mm)(上部)4
1組
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
895 税込985
翌日出荷

1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

1セット(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、壁掛け露出形 取付基板木製基板 12mm
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2X クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、露出型 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0 取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 エルボ
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
適合S15
1セット(12個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数2 表面処理ノンコート
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

折りたたむと厚さわずか55mm以下。バックにも入る大きさなので持ち運びに優れ車のシートの下などにも収納できます。組立・設置・後片付けも簡単。 耐久性もあり、演習・駐車場・スポーツクエーションなど屋内外とわず様々な場面で使用可能です。
付属品点滅ライト(電池は含まれておりません) 寸法(mm)310×310×H550/T550 質量(kg)0.9 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ
スライドさせて角度を変えられるエルボです。
適合S15 角度(°)100~135
1セット(4個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BS5.5MM ドライバー 5.5mm BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8287 軸径(Φmm)5.5 質量(g)91 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)27 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに 材質ステンレス410
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)