537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番438-1556 材質 幅(mm)71 高さ(mm)150 奥行(mm)230 溝幅(mm)(挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。 透明
1袋(100枚)ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応 ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバー不要。
種類非照光式 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 本体形状一体形 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色) 仕様防水粘着テープ付
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度 アズワン品番68-4103-48
1個
4,390 税込4,829
当日出荷


環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
53 税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。 形状L字型 幅(mm)24 厚さ(mm)6 高さ(mm)22 タイプストレート 長さ(m)0.4
1袋(2本)
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 22 一方出
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.7 寸法ハブ/22 形式一方出
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。 トラスコ品番207-6084 材質/仕上真鍮 質量(g)5 タイプリング 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-03
1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネス及びツールバッグショルダー等の後付の肩パット 肩当部分にはベルトの食込みを軽減する厚み約10mmのウレタン材をネオプレーンで保護加工しました。
寸法(mm)270×90×20
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)爪交換レンチ用ソケット22mm
二面幅(mm)22 トラスコ品番853-1424 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)79
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削 有効長(mm)22 使用条件回転
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ワイヤーの輪の部分に入れることにより、。輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。
種類シンブル
1個
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
差込角(sq.)6.35 ビット全長(mm)18
1セット
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)