・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。
災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書
寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160
質量(g)約288
出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W
入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W
バッテリー1260110リチウムイオンポリマー10000mAh(37Wh)
充電時間(時間)(本体)4.5~5時間(5V2Aの電源アダプター使用時)
素材ABS、ラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
角度調整範囲0~190°
サイズ3
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
接続ポート位置(-) 端面ポート
追記号(A) アジャストボルト付
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状ギャラリ
方向左右両吹き
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)11
電源(V)単相100・750W
外寸(mm)270×455×H195
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
ハンディターミナルWELCOMアプリライセンス付セット。
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
方向片吹き
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプドレン皿内蔵
方向左右両吹き
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)18
電源(V)単相100・1500W
外寸(mm)540×455×H195
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)100
消費電力(W)1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195
ハンディターミナルWELCOMアプリライセンス付セット。
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
形状ギャラリ
方向左右両吹き
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状縦ギャラリ
タイプドレン皿内蔵
角度(°)(防火ダンパー)72
方向右吹き
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
タイプ上偏心
角度(°)(防火ダンパー)72
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
タイプ上偏心
角度(°)(防火ダンパー)120
ストローク(mm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)100
消費電力(W)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×455×195
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
作動方式複動
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
高さ(mm)720
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠
鍵(方式)インジケーターキー
ラッチ付
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。
試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。
管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。
報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。
使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験
セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
測定範囲(kPa)0~100
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
本体スチール塗装仕上
天板厚さ(mm)30
鍵内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ付
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)120
方向片吹き
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状縦ギャラリ
タイプドレン皿内蔵
角度(°)(防火ダンパー)120
方向左吹き
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ