ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)222
最大開口(mm)24
先端長(mm)6.8
使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI(オス) - USB Type-C(オス)
オス形状HDMI、USB Type-C
変換タイプオス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ロッド(RO)と組み合わせて使用する部品です。ロッドスタンドに挿入したロッドの落下防止のために使用します。
仕様【<C型中間リング>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ