加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)
使用温度範囲(℃)-20~80
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
材質SUJ-2
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ラベルサイズ(mm)15×11
形状A式
ラベル寸法(1枚)(mm)15×11 mm
紙質ノーカーボン紙ブルー発色N50
素材ノーカーボン紙
ミシン目右縦ミシン有り
繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。 。クリーニング作業に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番853-0368
軸径(Φmm)3.0
形状エンド型
幅(mm)8
全長(mm)46
外径(mm)5
1袋(10本)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) レバー:ナイロン(耐熱温度150℃) 砥石:鉄(ダイヤモンドめっき) 吸着盤:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)129
外径×高さH(Φmm×mm)75×(レバー上げた状態)85
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
力の合成・分解の演示実験が黒板でできる
中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。
黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。
2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環
型式ES-01
用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
1台
¥23,000
税込¥25,300
7日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
力の合成、力の分解を計測するための装置です。
円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。
コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。
直径(mm)390
1個
¥114,000
税込¥125,400
8日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
USB3.0インターフェイスに準拠したパソコンや周辺機器等に接続するケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
プラグ金メッキ
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)600
適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをニュートンメーターで測定。
生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個
機能傾倒支持棒
測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)
最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)
電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
1セット
¥27,000
税込¥29,700
5日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa)15
吐出水量(L/min)13
仕様錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載
トラスコ品番111-3696
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター
質量(kg)28
本体寸法(mm)640×460×620
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
関連キーワード
1
2
3
次へ