叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)-20~70
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
こんなお得な商品も!

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り
モノタロウ
¥779
税込¥857
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08
紙質森林認証紙
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
適合TH-27R TH-25R
KM-385・385OD用プリンターです。測定数値を印刷できます。感熱紙を使用するサーマルプリンターです。
印字速度100mm/sec
外径(Φmm)【ロール紙】最大50(コアレス紙も使用可能)
厚さ(μm)【用紙】59~75
カッターテアーバーによる手切り
表示ドット数384ドット
最大印字幅(mm)48
幅(mm)【用紙】58
アズワン品番64-4061-42
1箱
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
ねじ径M2用
外径(Φmm)5
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。
高バネ定数で大型機械にも使用できます。
高周波の伝達防止に適当です。
せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般
形状角形
接続方式おねじ・プレート
適合用途防振
特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
形状平型
色イエロー×ブラック
厚さ(mm)5
長さ(m)1
基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。
またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)
ケーブル長(m)0.15
長さ(cm)約15
コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C
最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)10
全長(mm)200
色乳白
最大結束径(Φmm)50
1パック(10本)
¥86
税込¥95
当日出荷
仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)22
厚さ(mm)1
全長(mm)45
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途車両、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。
形状平型
色イエロー×ブラック
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)30
長さ(m)1
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
目盛板が中空のガラス管内に封入されており、視差が生じにくいため、読み取りがしやすいです。
材質ガラス
全長(mm)300
質量(g)25
最小目盛(℃)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
アズワン品番65-1914-96
TKG品番9-0934-0202
TKG品番(2017)6-0823-0605
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ