革の表面をヌバック加工することで滑りにくく、やわらかい質感とフィット感アップ。
材質牛革(ヌバック加工)
厚さ(mm)0.7~0.8
色オレンジ
入数(双)1
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。
細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。
ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり
付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー
トラスコ品番370-1140
幅(mm)約310
色ブルー
高さ(mm)約550
質量(g)約1320
奥行(mm)約350
材質(ボディ)スチールメラミン焼付
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。網糸はなめらかで茎や花をいためません。高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)100
関連資料(6.66MB)
適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
ひも・糸種類撚糸
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。
材質鋼板
質量(g)700
寸法L(mm)126
寸法H(mm)42.8
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別非危険物
メーカーミツビシ
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受
種別重荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
股割ベルト通し:ベルト通しの間をあけたので、サポーターのループをかわしたり、ループを間に入れて腰袋をしっかりと保持する事ができます。安全ロープ取付用ハトメ:安全ロープ取付用のハトメ補強穴を左右に付けました。底部の補強:PVC材をあてジグザグに縫製することにより、耐摩耗性とボディ剛性があがりました。
用途道具、工具の収納に。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)200×110×300
質量(g)220
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。
材質ステンレス鋼
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。
三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。
三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。
入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個
出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
1セット(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途機械など
材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)
仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途ベンチとして
材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5
種類ベンチ
ベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)
耐荷重(kg)担架時:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ