1,011件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)


伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J950/935/930/J855/J805/J850/J800/735/J700/695/675/670/J615/495/490/6890/6490/5890、DCP-J715/595/535/J515/390/385/165 種別純正品 適合機種メーカーbrother
1パック(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
1冊
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて 材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン) 適合70cmコーン専用 厚さ(mm)0.4 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付 寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5 使用期間(年)約2
1枚
1,043 税込1,147
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)






1本
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15% 適合機種Raspberry Pi 5 材質アルマイト 電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電 最大風量(CFM)1.09 CFM
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング 使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr) 耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr) 耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし 塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr) 絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr) 塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形C ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)60 長さ(mm)400 幅(mm)66 質量(g)250 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1本
3,898 税込4,288
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆 成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタン タイプ第一石油類 使用温度範囲(℃)-50~250 臭気溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
6,098 税込6,708
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」製で、燃えるゴミとして処理できます。 水や油に強く、電子レンジで使用することができます。耐熱温度:100度
材質天然パルプ(バガス紙) 寸法(cm)8.3 直径(Φcm)11.4 仕様蓋付 容量(mL)500 商品タイプ蓋付き
1袋(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)