1,953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
1セット
879 税込967
欠品中

アイス、ホットどちらでも楽しめる。 ビタミンC、ビタミンEを配合した美容と健康に良い飲料。 お徳用。 チャック付きで、開封後の保管に便利。
内容量(g)440(1個あたり) 温度常温 入数1セット(7個入)
1セット(7個)
4,898 税込5,290
3日以内出荷




片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか 全長(mm)83 有効長(mm)11 適合板厚(mm)4.5 ドリル径(Φmm)6 材質(刃)超硬 G2相当 刃数不等 適合電動機電気ドリル・ボール盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1セット(10個)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23008
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。
用途船舶・特装車・環境機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,534 税込2,787
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。
適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm 質量(g)1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,044 税込9,948
7日以内出荷

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44800 基本定格荷重Cr(N)71600 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)40000 基本定格荷重Cr(N)57200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)40000 基本定格荷重Cr(N)57200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)30900 基本定格荷重Cr(N)38000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 シールド形状両シール 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)25200 基本定格荷重Cr(N)30500 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)25200 基本定格荷重Cr(N)30500 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷