こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色アイボリー
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
こんなお得な商品も!

ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊10個、38mm洋灯吊4個、20mm洋折釘10個、32mm洋折釘4個、#4ヒートン6個、#8ヒートン2個、50mmアオリ止め1個
1箱
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します
細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)180
材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)305
質量(g)160
口金ステンレス
材質(柄部)黒合板
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
材質塩化ビニル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用
幅(mm)63.5
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
適合車種BMW、R 1150 R ROCKSTER (2002-2005)
1個
¥9,998
税込¥10,998
36日以内出荷
スル-アクスルマウント。スルーアクスルサイズ12mm用。メンテナンススタンドに取付可能。簡単DIYでオリジナルマウントが製作可能。
寸法(mm)12×100
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4768
適合機種N100A
質量(g)890
寸法手動切上92ー104
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)
材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス
寸法(mm)Φ47×20×176
質量(g)約25
電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃
温度測定範囲(℃)-30~150
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠)
サンプリング周期1秒
アズワン品番1-8806-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ