346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)70~650 使用荷重(kg)80 質量(kg)3.9 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 黒/赤 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 取扱説明書(0.33MB) 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。 付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます) 滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。 アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
仕様替刃3枚付き 材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス 全長(mm)141 質量(g)22 材質(刃)SK2-Cr
1個
999 税込1,099
当日出荷

刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS 寸法(mm)170
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)155×160×50 質量(g)29 アズワン品番64-9374-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)155×160×50 質量(g)29 アズワン品番64-9374-04
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
269 税込296
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能) 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 電気的開閉耐久性100000回以上 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スポビームヘッド 大中産業 動画あり
市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用
用途夜間作業や暗い場所での作業に 材質ポリエステル サイズFREE
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェックシート使用で、暗記にお使い頂けます
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)太/4・細/0.8~1.1 材質ボディ:樹脂 質量(g)9.0 タイプツイン インク水性染料(インキ) 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×11.0×134.0 線の太さ太字・細字
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機コード支持
コードペンダントの高さを調節できます。
適合電線丸打ちコードΦ6.8~7.8
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



インク色 商品タイプ使い切り本体 インク水性 種別チェックペン タイプツイン 線幅(mm)細0.8~1.1、太4.0 線の太さ細字・極細字
1本
129 税込142
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 ねじ寸法MM5/M4 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1212種類の商品があります)

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。5+1カットシステム。プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。充電トラベルケース。最大6週間、充電しながら持ち運びが可能に。出張先や旅行先でも簡単充電。ブラウンだけのアルコール洗浄。洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。
セット内容シリーズ9Pro+ シェーバー、トラベルケース(金継ぎデザイン)、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄器、充電コー、電源コード マットシルバー
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

電池式だから、いつでもさっと使えます。剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用。5段階の刈り高調整ダイヤル付き。短髪用、長髪用の2種類のコーム付き。コームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能。スキ刈りも可能、自然な仕上がりに。剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可
付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS、ステンレス 質量(g)124(本体のみ) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ) 色(本体)ブラック
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

人気のカラーポケットアルバムにKGサイズと2Lサイズが新登場。5種類のカラーとクリア表紙で写真に彩りを与えます。推し色のアルバムに写真を入れて、推し活にも。小さくて軽いので、ライブやイベントなどの持ち歩きにも便利です。
用途台紙に色がついたシンプルなアルバム 仕様溶着式製本 質量(g)52 背幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)172×127 台紙ポリプロピレン製KG判1段ポケット3層カラー台紙10枚(写真収納枚数KG判20枚) 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
1冊
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ヤマショウエコバッグ
小さく折りたためるので、お買い物やサブバッグにも最適。マチありで大容量
用途お買い物やサブバッグに 仕様ゴム止め 材質ポリエステル100% 縦(cm)44 横(cm)42 マチ(cm)9
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ヤマショウエコバッグ
小さく折りたためて買い物にも便利
用途お買い物やサブバッグに 仕様袋入れ 材質ポリエステル100% 縦(cm)37 横(cm)38
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:630 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
629 税込692
翌々日出荷

厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:450 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
649 税込714
翌々日出荷

関連キーワード