南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225
適合バッテリー105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形
定格荷重(N)370/ペア
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格
使用方法絞り袋の先端3cmの所をカット本体を絞り袋の中に入れる本体ネジの部分を袋の先端から出すナットに口金を入れる本体ネジ部分にセットし、出来上がり
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm
材質m-PPE
幅(mm)11
色ブラック
高さ(mm)6.5
シリーズIGC
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。
等級AA級
振れ精度(μm)4d先端:5
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
材質SUJ-2
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
レール長さ(mm)711.2
ストローク(mm)631
種類リニア形
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
レール長さ(mm)609.6
種類リニア形
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
レール長さ(mm)558.8
ストローク(mm)478.6
種類リニア形
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
レール長さ(mm)660.4
ストローク(mm)580.2
種類リニア形
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
レール長さ(mm)508
ストローク(mm)427.8
種類リニア形
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)6.5
寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5
直径(Φmm)2.5
シリーズMRS25
定格電力(W)0.6
許容差±1%
終端スタイルアキシャル
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード
1
2
3
次へ