世界が認めた瞬間接着剤のスタンダード。安心ピンなし開封。
用途硬質プラスチック・金属・ゴム・陶磁器
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属
成分シアノアクリレート系
種別液状
タイプ低粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
代表車種KAF620K7F
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
代表車種EX400FGF
1個
¥86
税込¥95
5日以内出荷
代表車種EN650BGF
主な適合純正品番120CA0645
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥86
税込¥95
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CA0645
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
長さ(mm)約5
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~100
入数1個
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)64
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
差込角(mm)9.5
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)64
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = VQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
成分石油系炭化水素100%
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)40~64
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-64
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
端子形状フェルール端子
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ハタハタ揺れる動きと、インパクトのあるデザインがポイントののぼりです。
用途店舗入り口・駐車場等、目に留まりやすい場所に。
材質テトロンポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×660×1200
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×660×1200
グリーン購入法適合
色PWナチュラル/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1820
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥68,980
税込¥75,878
28日以内出荷
。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300
ケーブル長(m)0.3
ケーブル外径(Φmm)4×2
1巻(0.3m)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
色PWナチュラル/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1820
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥68,980
税込¥75,878
28日以内出荷
。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300
ケーブル長(m)0.3
ケーブル外径(Φmm)4×2
1巻(0.3m)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
色PWナチュラル/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥44,980
税込¥49,478
28日以内出荷
色PWナチュラル/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥69,980
税込¥76,978
28日以内出荷
色PWナチュラル/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥44,980
税込¥49,478
28日以内出荷
色PWナチュラル/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥69,980
税込¥76,978
28日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。(油分をしっかりと落として貼り付けて下さい。)専用設計なのでピッタリとフィットします。
用途普通車
適合TESLA Model Y
材質ABS樹脂
チューブ内径(Φmm)100
関連キーワード
1
2
次へ