カテゴリ
- バイク部品(19)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「ca1pa cdi」の検索結果

プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
パワーレブCDIユニット2
KITACO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
ハンドルkit
ハリケーン¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
スーパーバトルC.D.I.
CF POSH(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
レッツ(AS50) (96-98) 左レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーSUZUKI適合車種レッツ(AS50) (96-98) /AS50T/V/W、レッツ/Ⅱ/Ⅱ-L/Ⅱ-DX (96-00) /AZ50 CA1KA/CA1PA、レッツⅡ(コンビブレーキ) (01-04) /AZ50左右区別左適合排気量(cc)50
RED REVリミッターカット
POSH Faith(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
プログレスR-CDI JOGZR 06-07
DAYTONA(デイトナ)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。主な適合車種リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(3個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥449~税込¥494~1セットほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
レッツ2(CA1PA/B/C)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア)
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷純正タイプの社外品です。適合車種レッツ CA1PA、CA1PB、CA1PC