95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン 特性弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。 材質ポリエステルタフター
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
4,330 税込4,763
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム) 質量(g)105 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,688 税込10,657
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

カーボンブラシです。
トラスコ品番126-3289 適合機種M30N、M30A、M15N、M15A、M08N、M08A、BS-12※ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

フェンダーミラー車対応のポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。 材質ポリエステルタフター
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルト
RoHS
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去 砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒) 基材Xwt RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチS/Cベルト不織布
RoHS
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。 材質砥材:アルミナ砥粒 砥材アルミナ砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エスコ品番EA948CB-103 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M5
1個
810 税込891
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

セトクラフトプレート(Piano Town)
鍵盤のような街並「Piano Town」シリーズのプレート。星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう♪な楽しいデザインです。
材質磁器 形状丸皿 直径(Φmm)160 高さ(mm)20 食器の種類洋食器
1枚
759 税込835
5日以内出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 エスコ品番EA153CB-103 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷


S/Cベルト不織布 イチグチ 動画あり
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。 研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー
エコ商品、RoHS
高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
製本溶着式
1冊
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材 サイズM5~M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1箱(50本)
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セトクラフトペンケース Piano Town
鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
仕様●本体サイズ:幅21×奥行2×高さ9.5cm●本体重量:60g●個装サイズ:幅23×奥行16×高さ2cm●個装重量:60g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●生産国:中国 アズワン品番65-8913-77 繰り返し・詰め替え対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷

セトクラフトミニトート Piano Town
鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
仕様●本体サイズ:幅34×奥行10.5×高さ17cm●本体重量:120g●個装サイズ:幅36×奥行28×高さ2cm●個装重量:120g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●生産国:中国 アズワン品番65-8913-78
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
仕様●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:25g●個装サイズ:幅22×奥行0.2×高さ31cm●個装重量:125g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本 アズワン品番65-8913-82
1個
179 税込197
10日以内出荷

コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 45mm高さ = 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Irリップル電流 = 4.23 A @ 100Hz% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A 適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。X350(24)
用途適合車種:X350(24) タンク下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A 適合X350(24)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。 車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。 面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。 イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。 説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。 カプラー接続だけでACC電源取り出し イグニッションキーに連動 説明書に車種ごとの取付方法付き ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合Rebel250(23)
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。【適合車種】。エリミネーター(24)
用途適合車種:エリミネーター(24)フロント用。カプラーオンでメーターバイザー下からACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A 適合車種エリミネーター(24)フロント用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。グロム(24) [JC92]
用途適合車種:グロム(24) シート下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A 適合車種グロム(24) [JC92]シート下用
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1箱(40個)
65,980 税込72,578
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ 種類ギヤモータ
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。 材質黒鉛の粉
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)