61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105(絶縁体) 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)(UL)600(CSA)300 端子形状閉端接続子 難燃性UL94 V-2 特性難燃
1パック(100個)ほか
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218 質量(g)325
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0 電線抱合範囲AWG(#)8 寸法L(mm)24.5 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)11.9 寸法l(mm)8.2 寸法d(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
369 税込406
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 乳白色 定格電流(A)600 JIS規格
1袋(100個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)191 材質合金鋼(刃部) 質量(g)270 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
190 税込209
当日出荷

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DKC-J690W 電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型 ブラック×ホワイト トラスコ品番813-4969 替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅) ロック機構オートロック式
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

DKC-L590W 電工カッターL590 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番796-4102 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(10個)
168 税込185
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)270 材質SCM440(刃部) 質量(g)600 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm)194 トラスコ品番274-6344 質量(g)285 端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

AK-M1 マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214 仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有 トラスコ品番818-7225 グリップ/橙 質量(g)325 適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2 適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240 質量(g)430 適合端子SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。 仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

シリーズCJ1 応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ホーザン圧着工具
RoHS
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用) 全長(mm)222 質量(g)329 適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.77MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト M端子
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 使用温度範囲(℃)-40~105
1パック(4000個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430 アズワン品番65-2139-23
1丁
15,900 税込17,490
翌日出荷


JST(日本圧着端子製造)JST 突き合わせ用 スリーブ 絶縁
仕様ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 20.8mm直径 = 2.4mm絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンシリーズ = CEJST絶縁閉端圧着スプライス端子. 様々なワイヤに対応する、ナイロン製の絶縁閉端スプライス端子です。 これらの絶縁閉端スプライス端子には、2種類のスタイルを用意しています。詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。
1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(5個)
2,040 税込2,244
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352 アズワン品番68-4149-97
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷