カテゴリ

  • 農業機械(587)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • バイク部品(124)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • 制御機器(99)
  • オフィス家具(80)
  • 切削工具(77)
  • メカニカル部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 空調・電設資材(69)
  • 事務用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • カー用品(39)
  • 自動車補修部品(36)
  • 測定用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 電気材料(23)
  • 物流用品(22)
  • 住設機器(22)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 照明(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 家電(12)
  • 作業工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業服(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 安全用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)

「cf-1」の検索結果

2,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリッパ掛 CF-1 シロクマスリッパ掛 CF-1シロクマ
859税込945
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
付属品ビスサイズ:A3.5×16×D6材質サイズ225
CF-1W ピンロックシート OGK KABUTOCF-1W ピンロックシートOGK KABUTO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
欠品中
CF-1Wシールド専用ピンロックシート。
クリア
CF-1W シールド OGK KABUTOCF-1W シールドOGK KABUTO
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷から12日以内出荷
Pinlock(R)Original Insert Lens(CF-1W)対応取付ピン付き
CF-1Wシールド OGK KABUTOCF-1WシールドOGK KABUTO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SHUMA用オプションパーツ
用途シールド
CF-1W シールド OGK KABUTOCF-1W シールドOGK KABUTO
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
ワイドタイプの100%MAX VISIONピンロックシートを装着可能とした新設計シールド。
クリア
CF-1 シールドラチェットセット OGK KABUTOCF-1 シールドラチェットセットOGK KABUTO(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
KAMUIシリーズ対応シールドラチェットセット
セット内容C-1Kラチェット(L/R)×1セット、6×6ビス×4本
CF-1 インナーサンシェード OGK KABUTOCF-1 インナーサンシェードOGK KABUTO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
サブステー CFRP製 MA1-CF-01 SP忠男サブステー CFRP製 MA1-CF-01SP忠男
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:MA1-CF-01販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)
CF-1W UICシールド OGK KABUTOCF-1W UICシールドOGK KABUTO
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
SHUMA用オプションパーツ
用途シールドクリア
UKI-CF1 UKIYO-E ケーキフォーク (写楽) アサヒ(厨房)UKI-CF1 UKIYO-E ケーキフォーク (写楽)アサヒ(厨房)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質ステンレススチール(金メッキ)全長(mm)137
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズKOA
549税込604
1袋(100個)
翌々日出荷
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1BEST(ベスト)[金物]
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10種別壁付用適合径(Φmm)1.0~1.2
カーボンヒートガード POWER BOX パワーボックス用 ZR1-CF-01 SP忠男カーボンヒートガード POWER BOX パワーボックス用 ZR1-CF-01SP忠男
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:ZR1-CF-01適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ]
マッキー極細 ゼブラマッキー極細ゼブラ(69件のレビュー)
999税込1,099
1セット(12本)
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1129件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
CFコーヒーフィルター 無漂白 サンナップCFコーヒーフィルター 無漂白サンナップ(3件のレビュー)
149税込164
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
関連資料(3.03MB)
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プッシュリベット 日立オートパーツ&サービスプッシュリベット日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
メーカートヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
当日出荷から9日以内出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚アマノ[手袋](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズL入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)約10.5左右区別左右兼用粉有無エンボス加工全面エンボス
銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業銅爪付ヒューズ C-F(B種)河村電器産業(8件のレビュー)
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
カバースイッチ用の取替ヒューズ
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚アマノ[手袋]
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
ブロックロディア オレンジ クオヴァデスブロックロディア オレンジクオヴァデス(3件のレビュー)
249税込274
1冊
当日出荷から翌々日出荷
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタフェルト TRUSCOスパッタフェルトTRUSCO(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
...