電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン
長さ(m)2
収縮開始温度(℃)70
収縮比2:1
特性絶縁
連続使用温度(℃)-55~125
収縮完了温度(℃)110
耐電圧600V
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用
色透明
材質(本体)合成樹脂
燃性難燃性
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10
刃長27
刃長(mm)27
全長(mm)60
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.005
食付長さ(mm)0.5
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板
有効長(mm)26.5
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)89
寸法(mm)20-38
ピッチ(mm)不等3/4
ドリル径(Φmm)6
板圧(mm)4
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(インサート)白色ナイロン樹脂
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
用途注意。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
材質PE
高さ(mm)約300
質量(g)約240
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10
刃数4
全長(mm)60
刃長(mm)27
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
食付長さ(mm)0.5
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
均等荷重(kg)100
組立時間1人20分
取付ピッチ(mm)55×42
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-31220-147-0・1-31220-147・1-31220-147-1
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番8-94132-232-0・8-97031-759-1・8-97031-759-2・8-94333-157-0・8-94469-490・8-94132-232・8-94333-157・8-97031-759・8-94469-490-0・8-97031-759-0
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番5-31220-024-0・5-31220-024
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
特性静音
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A
プラグ折りたたみ式
保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱
素材本体:PC難燃素材
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁
形状オンボード
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数2
出力電圧可変範囲(V)固定
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-31220-189・1-31220-184・1-31220-189-1・1-31220-184-0・1-31220-189-0
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1チップ当たりのエレメント数2
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。
シート幅(cm)101
長さ(m)20
質量(kg)6
材質塩化ビニル系樹脂
粘着剤アクリル系 強粘着
耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ