仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さ(Type E)30
比重2.8
体積抵抗率(Ωcm)≧1010
難燃性V-0
熱伝導率(W/mk)3
硬化時間(時間)24@25℃
粘度(Pa・s)混合後:250
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さ(Type E)25
比重2
体積抵抗率(Ωcm)≧1010
難燃性V-0
熱伝導率(W/mk)2
硬化時間(時間)24@25℃
粘度(Pa・s)混合後:230
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,280
税込¥45,408
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,290
税込¥33,319
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,480
税込¥34,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,290
税込¥32,219
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書
電源(V)100-240
消費電力使用時 :、Power On: < 30 W、スタンバイ時 :、Standby: < 0.5 W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz
範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°
対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載
機能ビデオ:GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :搭載、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync :対応、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、Aspect Control :搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost
コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大)
液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9(95%)
走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR3)、HDMI (v2.1) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 15W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB なし、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W
パネル駆動方式Fast IPS
対応VESA規格100×100mm
クランプシステムクランプオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムクランプオン式
仕様2コーナまたはブレード式
取付方向平行
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)90
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質BXA20
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
送りf(mm/rev)0.03~0.25
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質IB05S
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質IB05S
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質IB05S
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質DX140
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ