39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
材質RN 814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80T
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) H50 質量(g)490 タイプフェノール樹脂製 D80 S28 D135 めねじサイズLf:30、M:6×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80C
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) H50 質量(g)550 タイプフェノール樹脂製 D80 S28 D135 下穴径(Φmm)Lf:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

篠原電機アース端子 ECK型
エコ商品
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用Cキュートベルト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミラプロクロス
エコ商品
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス 材質SUS304 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッド
エコ商品
1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
用途HCK形交換ヘッド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JTC5PCS ヤスリセット
エコ商品
全長(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷

質量(kg)1.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTCツールセット
エコ商品
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容マグネットバー:全長132~655mm/最大揚力550g はさみ:全長240mm ハンマー:全長345mm ナットドライバ:7mm 内張りはずし:全長220mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

データシステム車種別サイドカメラキット
エコ商品
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC 防塵防水性能IP67準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容2、3、4、5、6、7、8mm 材質CR-MO 入組点数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,988 税込9,887
5日以内出荷

へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用 2018年トラスコ掲載ページ1 1926
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルドロー コンポジッツ コーポレーションマルチマット MUNYU(ムニュ)
エコ商品
汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。 器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。 床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。 丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。 弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。
用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等 仕様抗菌加工、防炎適合品 材質PVC(ラテックスフリー) 厚さ(mm)10 耐熱温度(℃)約60(床暖房対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面・システムエラー
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p UDIMM 1.5/1.35v共用
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスEDIMM
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる加工において卓越した切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。 適合被削材種非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)220 材質(シール)金属 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ作業台用 引出し
エコ商品
高さ(mm)83 奥行(mm)500 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途トランスミッション用 形状カートリッジタイプ 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(PMC)- 他社参考品番(MICRO)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サカエ側面パンチングパネル
エコ商品
作業台用オプション 作業台側面へ取り付けすることで、作業台側面が有効活用できます。使用頻度が高い工具の収納に。
仕様組立式 付属品取付ブラケット2個、パンチングパネル1個 適合機種軽量作業台:SEL、KS、KSD、CK、CKD、KK、KH、KD、SKK、SKD、TKK(TKK4を除く)、中量作業台:CS、KTD、他:KHC、KHM、KHG、DS、DS8 均等荷重(kg)20(引出し1段当り) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1面
91,980 税込101,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,630 税込3,993
7日以内出荷