517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2 仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。 売れ筋のラインナップを幅広くカバー。 純正品と全く同じ使用方法で使えます。 剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。 (純正品にはスリットなし)
タイプ普通粘着
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング 再生材使用率(%)D 再生材使用使用
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
RoHS
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類その他 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり 耐荷重(N)14.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


亜鉛ダイカスト製カラビナ。 デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm)38×28×220 質量(g)約100 周波数(Hz)128 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード24-5043-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース 全長(mm)160 質量(g)86 電源単3乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


AIOULE(ふじわら)Cカン ステンレス製
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(35本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128~240Hzまで調節できます。
材質本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm)26×21×175 質量(g)約75 周波数(Hz)128~240 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード24-5042-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 取付個数1 取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピリット・メディカル社音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質アルミ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャラクターが描かれた可愛いミニスタンプのセット。ロゴつきのアクリルケース入り。手帳にぴったりサイズ。ToDoリストに。宿題にチェックに。
材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙
1個(9個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スピリット・メディカル社ファイバーオトスコープ(ビビッド)
独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース 全長(mm)160 質量(g)86 電源単3乾電池×2コ(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数13 差込角(mm)9.5 セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

キャラクターが描かれた可愛いミニスタンプのセット。ロゴつきのアクリルケース入り。手帳にぴったりサイズ。ToDoリストに。宿題にチェックに。
材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンプ】10×23×10、【収納ケース】43×33×44
1個(9個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CK-94 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 関連資料図面(0.32MB)
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

ヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 ホームテイスト 動画あり
使い勝手が良いヴィンテージレンジ台!食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。 充実の収納スペース。キッチン回りをこの一台で効率よく収納! スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。 キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単 背板の通気穴で熱や蒸気を逃がします。嬉しい2口コンセント付き! 高さ調整できる可動棚
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118 質量(kg)38 材質MDF、パーチクルボード、スチール
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。バーベキュー燃料にラクラク着火!。必要な分量に割って使える。マッチ・ライター等で簡単に点火。燃焼時間約7分。
仕様●本体サイズ(約):95×95×10mm●主成分:パラフィンワックス●重量(約):70g アズワン品番65-8899-85
1個
269 税込296
7日以内出荷

ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。 トラスコ品番161-2104 長さ(mm)900 幅(mm)900 厚さ(mm)50 質量(kg)1.4 グレー 周波数(Hz)1200~5000
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様対応支柱外周:~250mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) 適合寸法(mm)~900
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

1本
3,460 税込3,806
翌日出荷


適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-9.5 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)9.5 寸法C(mm)44
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1セット
339 税込373
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)