種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.2
基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。
売れ筋のラインナップを幅広くカバー。
純正品と全く同じ使用方法で使えます。
剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。
(純正品にはスリットなし)
タイプ普通粘着
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング
再生材使用率(%)D
再生材使用使用
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類その他
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり
耐荷重(N)14.7
亜鉛ダイカスト製カラビナ。
デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
ボルト2本で簡単に交換できます。
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質黄銅
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)-40~130
最高使用圧力(MPa)4.3
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)160
質量(g)86
電源単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質SUS304
形状変換フランジ
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数1
取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース
全長(mm)160
質量(g)86
電源単3乾電池×2コ(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0016
医薬品医療機器等法一般医療機器
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数13
差込角(mm)9.5
セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-94
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.32MB)
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
。バーベキュー燃料にラクラク着火!。必要な分量に割って使える。マッチ・ライター等で簡単に点火。燃焼時間約7分。
仕様●本体サイズ(約):95×95×10mm●主成分:パラフィンワックス●重量(約):70g
アズワン品番65-8899-85
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。
トラスコ品番161-2104
長さ(mm)900
幅(mm)900
厚さ(mm)50
質量(kg)1.4
色グレー
周波数(Hz)1200~5000
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使い勝手が良いヴィンテージレンジ台!食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。
充実の収納スペース。キッチン回りをこの一台で効率よく収納!
スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。
キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK
アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単
背板の通気穴で熱や蒸気を逃がします。嬉しい2口コンセント付き!
高さ調整できる可動棚
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118
質量(kg)38
材質MDF、パーチクルボード、スチール
仕様対応支柱外周:~250mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
適合寸法(mm)~900
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
寸法(mm)9
質量(g)42
アズワン品番64-2222-34
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
仕様ブロックバスシェーカー用ブロック
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-9.5
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)9.5
寸法C(mm)44
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種類ちいかわ
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
種類ちいかわ
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ