1,333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD サイズ10 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD サイズ10 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD サイズ10 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

現在の環境状況を一目で確認できる。 熱中症指標ランクを大きく表示。 厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。 WBGT対応標識 雨よめカバー付 「みはりん坊」 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理 熱中症指数のアラーム値を任意に設定 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ 最高値、最低値の自動メモリー機能 ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ 寸法(mm)標識:600×300 測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1) 測定範囲(%RH)20~90(最小表示1) 測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時 表示範囲(℃)0~60(最小:1) 設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分) 測定間隔20秒 アラーム約70dB(10cm離れて) 測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷



ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック Strada CN-F1×10BD / CN-F1×10D ( 10 インチ ) サイズ10 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D サイズ10インチ 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D サイズ10インチ 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷


硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D サイズ10インチ 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別耐震マット 材質ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム 透明
1袋(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1枚
2,998 税込3,298
欠品中

シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場 仕様自在車ストッパー付 付属品取付用キャスタースパナ×1 ストッパー付き 適合シンコー作業台全機種 ねじ径M20×2.5 材質(金具)スチール
1セット(4個)
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り) 材質ターポリン 寸法(mm)430×280
1枚
2,598 税込2,858
欠品中

表示内容熱中症指標ランク 材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 寸法(mm)600×900
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ナット 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH)(mm)280×20
1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ParkTool(パークツール) 動画あり
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3 全長(mm)191 切断能力(mm)Φ2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状スリーブ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3425 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類リングキャッチ 寸法L(mm)30 寸法D(mm)10 寸法W(mm)14.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.94
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)