カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
    • 真空発生器/エジェクタ(33)
    • 真空パッド(236)
    • 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(7)
    • 高真空/真空バルブ(3)
    • 真空フィルタ(7)

「convum」の検索結果

296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CONVUM 真空発生器コンバム ユニット コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥32,880~税込¥36,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
    仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
  • CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
  • CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
    仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)。低騒音。・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)。マニホールド8連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5流量(L/min(ANR))[真空破壊]50
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    17日以内出荷
    真空ポンプに匹敵する多い吸込流量。・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)。・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適。流量多段形真空ノズルを搭載。・1~4本のノズル本数を選択可能。・幅広い吸込レンジに対応。低騒音。・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)。圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備。・搬送時の真空確認が可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.6供給圧力(MPa)0.45/0.55ノズル径(Φmm)1.5
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・カスタマイズが可能。・センサの有無。・センサデジタル表示有無。・内蔵チェック弁の有無。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。大排気量タイプ。・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。マニホールド5連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6流量(L/min(ANR))[真空破壊]100電磁弁破壊用電磁弁付き圧力センサMVS-202
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    17日以内出荷
    圧入継手で簡単・確実接続。・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更。・配管チューブに簡単に接続。さらに小型で軽量に!。・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)。・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    10mm幅・軽量。・ボディ10mm幅、樹脂ボデイの採用で小形、軽量化を実現しました。デジタル圧力センサ搭載可能。マニホールド可能。・5連までのマニホールド化が可能です。真空切換弁MPV42と取付方法が同じ。・真空ポンプシステムへの置換えは簡単にできます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    形式圧力形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.55流量(L/min(ANR))[真空破壊]10(at:0.5)電磁弁電圧(V)DC24到達真空圧力(kPa)-87
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプマニホールド使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ジャバラタイプの吸着パッドです。
    色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ジャバラタイプの吸着パッドです。
    色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
    色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
  • 真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)

    真空発生器(コンバム)

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    フィルターエレメント VFシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • パッド止めねじ(止めねじタイプ) コンバム(旧:妙徳)

    パッド止めねじ(止めねじタイプ)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
  • 吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン コンバム(旧:妙徳)

    吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
    用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • MPS-35用取付金具セット コンバム(旧:妙徳)

    MPS-35用取付金具セット

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
    適合MPS-35用
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部薄いタイプの薄形パッド
    色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色黒使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
  • 真空用フィルタ VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用フィルタ VFシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色薄茶使用温度範囲(℃)-60~80硬度(A/s)40