1,184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
欠品中



被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4 適合銅管外径(mm)6
1個
79 税込87
翌々日出荷

被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2 適合銅管外径(mm)6
1個
79 税込87
翌々日出荷





1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷





1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷









2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)



1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06
エコ商品
・全ブラック仕上げの美しいケーブル。・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート。・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給。・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり
ブラック コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06 コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタ ケーブル長(mm)60+43+43+43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷


SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-L
エコ商品
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現。・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm)180+180+180 ブラック 備考警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。 コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06-L コネクタ1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!。コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。コーン取付用ビスを付属。
用途サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。どこでもミラーを付けて、死角の確認に。チェーンと併せて立入制限など 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)約280×410×90 質量(g)350
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598 材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 質量(g)140 寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

売り場で定番のクリップもエコ素材にチェンジ!。廃棄の際に分別が不要で作業効率化・省人化に貢献します
その他可燃ゴミとして処分出来ます。※自治体のルールに従ってください。 材質本体:紙プラ、バネ:PBS(ポリブチレンサクシネート) 寸法(mm)上クリップ開口:10、下クリップ開口:30 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H96
1セット(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
1袋(6個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)