86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-10L B50 L8.5 H5.3 タイプフェノール樹脂製 F35 D20 C40 E6 G10 J12 PM8×1.25-35L K21 N62.5 M32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)11000
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8-15L B70 L13 H8 タイプフェノール樹脂製 F50 D30 C60 E10 G15 J20 PM12×1.75-50L K31 N91 M48 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)25000
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-12L B65 L11 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C50 E8 G12 J16 PM10×1.5-40L K27 N74 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)18000
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM6×1-20L B90 L17 H10.2 タイプフェノール樹脂製 F65 D40 C80 E15 G20 J25 PM16×2-60L K39 N115 M64 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)200 クランプ力(N)46000
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷


しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
1箱(10個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ ブラック 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10個)
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合KC10形温湿度記録計 セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本 形状壁掛形自記式記録紙 質量(kg)0.125 精度±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃)-10~+40 相対湿度0~100%RH 記録紙円形 湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて) 外径(mm)165
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お求めやすい多枚数パックで、ビジネス文書や配布資料など大量印刷に最適です。またネットでの検索文書やホームページ出力など、さまざまなシーンで幅広くお使いいただけます。カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタ・普通紙FAXで印刷できます。
坪量(g/m2)64 厚さ(mm)0.09 サイズA4 白色度(%)80程度 紙質上質普通紙 印刷方式片面 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ、普通紙FAX
1冊(250枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm)600 付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)吸取線
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去に 幅(mm)1
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 厚さ(μm)100 タイプCPリーフ
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 インナーバッグとしても使用できます。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 13インチまでのノートPC対応です。
ブラック 材質綿、ポリエステル サイズA4 適合サイズ13インチまで
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)2 寸法本体:(W)360×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×340mm
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)1.9 寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK CPラック
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング シャンク径d(Φmm)12 刃長l1(mm)40
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。 幅(mm)22 厚さ(mm)9 全長(mm)329 質量(kg)0.46 ケース寸法(mm)400×50×10
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

KANA(片山チエン)KCP CPラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
72,980 税込80,278
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CPマルラック
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 形状R2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質IC908 コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SRCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ ICP
RoHS
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)