静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足。
衝撃緩衝性に優れたαGEL(R)をかかと部に搭載。
グリップ性に優れたCPグリップソール。
アッパーに通気性のよいメッシュを採用し、不快なムレを軽減。
仕様A種先芯入り
形状ローカット
規格JSAA規格
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1
出力電圧(V)DC16
定格出力DC12V 2000mA
プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状ピロー形
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
色ブラック
高さ(mm)70
トラスコ品番440-3142
材質リサイクルゴム
幅(mm)300
質量(kg)2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×cm)50×50
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
名刺交換はビジネスの始まり!お客様に会う前に、スマートに身だしなみを整える鏡つき新アイテム!
軽くて割れにくいアクリルミラー。約20枚入るマチ付メインポケット。背面にもサブポケット。
フチを目立たせるポイントになる色糸ステッチ。傷つきにくく、お手入れしやすい合成皮革。
材質合成皮革、布帛、アクリルミラー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)72×111×12
低温時でも強い接着力を発揮。
はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙
色白
テープ長さ(m)10
接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m)25×1
薄くてしなやかな補修シート。アイロンで簡単に接着できます。表にひびきにくく、生地に良くなじみ、学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに最適です。
寸法(cm)6.5×45
材質本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。
切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。
本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。
固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。
省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スリム型のマグネットクリップ。
ポストカードや伝言メモに最適。
コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ!
タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。
コピー用紙約10枚保持。
材質(本体)ABS
口幅(mm)13
ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。
特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。
耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。
セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途ちょっとした袋切りに
材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)80×59×14
質量(g)30
色(柄)時計
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄1サークル(直径25.4mm)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ダッシュボードなどに貼り付けてください
高さ(mm)40
文字内容[絶対にしない]飲酒運転(5枚1組)
取付方式ステッカー
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
大切な帽子を、汗やファンデーションの汚れから守ります。抗菌・防臭加工。汗による不快な臭いを防ぎます。肌に優しいソフトタイプの不織布を使用。
枚数2枚
脱着式パイロット
用途パイロットのみ
材質SK4
案内径公差(mm)0/-0.05
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤H1認証食品用グリース
付属品ヒモ付き
材質布製(トロピカル)
幅(mm)3600
高さ(mm)600
文字内容絶対にしない飲酒運転
取付方式吊り下げ式
ハトメ16ヶ所
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Tシャツやトレーナーの袖口・衿などにおすすめのニット生地。中厚生地でストレッチ性の高いスパンフライスです。ポリウレタン入りなので伸縮性も抜群。家庭用ミシンで縫えます。補修・リメイクに最適。
材質コットン95%・ポリウレタン5%
寸法(幅W×長さL)(cm)16×42
幅(mm)200
高さ(mm)100
文字内容[飲酒運転撲滅宣言車]私はアルコール検査…
取付方式ステッカー
1枚
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
用途ダッシュボードなどに貼り付けてください
幅(mm)150
高さ(mm)20
文字内容[アルコール検査なしの運転禁止]
取付方式ステッカー
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
薄くてしなやか。
表にひびきにくく、生地に良くなじみます。
学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに。
材質本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
タイプアイロン接着
寸法(cm)6.5×45
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1
材質アルミニウム
色ホワイト
耐荷重(kg)3
本体質量(g)350
パイプサイズG3/4
使用条件-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
1個
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
付属品ヒモ付き
材質布製(トロピカル)
幅(mm)450
高さ(mm)1800
文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし…
取付方式吊り下げ式
ハトメ4ヶ所
1枚
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
材質布製(ポンジ)
幅(mm)450
高さ(mm)1800
文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…
取付方式ポール取付
チチ8ヶ所
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。
幅(mm)24
材質/仕上ポリエステル100%
サイズフリー
高さ(mm)14
質量(g)40
使用目的暑さ対策
・ストレッチの衣類など伸縮する素材の補修に ・カギザキ・すりきれ・穴あきなどの補修・補強やアップリケに ・アイロン簡単接着、水洗い・クリーニングも可能
材質基布:コットン95%・ポリウレタン5%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
品番GFCP210 #1
寸法(cm)10×15×2枚
1パック
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ