41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
1シート(5個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

RG(レーシングギア)SRボタン電池
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
1枚
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
399 税込439
7日以内出荷


リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
33,733 税込37,106
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 連続点灯時間40時間(国内電池使用) 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
779 税込857
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 蓄光材の光と反射材の光。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 ホワイト 使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
799 税込879
7日以内出荷


ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート 仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売) シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

早い点滅・遅い点滅・点灯の3種類の光り方! 知らせる点滅、見る点灯!散歩時等は点滅させて!カギ穴探しや物を見るときは点灯させてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! コイン等を使って簡単に電池交換ができます。 電池はCR-1620×2個、又はCR-1616×2個が使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(キーホルダー部)鉄 ホワイト 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用) 連続点灯時間40時間(国内電池使用)
1個
779 税込857
22日以内出荷

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番486-7432 周波数(Hz)50/60 使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番64-3881-59 音量(dB)65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。 画面サイズ5インチ 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6 使用電池ボタン電池CR1620×1個 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷


LG-B ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業 動画あり
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付 付属品電池(CR1620×2) 本体寸法(mm)92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂 質量(g)40 測定範囲(mm)0.1~100 電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5 本体サイズ(mm)178×61×17
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様防滴構造 サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm 電源CR1620電池×1個(付属) 定格電圧AC6600V 音量65dB以上 周波数50/60Hz共用
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
ストローク(mm)1 質量(g)80 高さ精度(mm)10+0.01 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーCR1620×1 測定圧力1N 信号方式タッチ:発光リング点灯(緑) バッテリー寿命連続10時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

UMAREX(ウマレックス)電池チェッカー
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5 測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V 質量(g)67 電源単四乾電池×1本 使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 アズワン品番61-7345-06
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コードレスグリースガン:AL18DA用ホース用LEDライト
使用電池CR1620×2個
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ボックスレベルゲージのLEDライト部の単品です。
付属品電池(CR1620×2)付 適合LG-B用
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)40 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm)80
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様拡大率 = 4Illuminated Monocular Magnifier. Illuminated LED eye loupe with x4 magnification power. Adjustable LED light makes this magnifier ideal for use in badly lit areas and for close up inspection work. Magnification 4x LED light with ON/OFF switch Power supply: 2 x Lithium cells CR1620 3V (SC 6)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷