カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(411)
- バイク純正部品(269)
- メカニカル部品(113)
- 切削工具(84)
- 制御機器(71)
- 溶接用品(55)
- 機構部品(50)
- 科学研究・開発用品(48)
- バイク部品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- オフィス家具(31)
- 測定用品(31)
- 自動車純正部品(29)
- 自動車補修部品(26)
- 厨房用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 作業服(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 作業工具(20)
- 救急・衛生(19)
- 医療(19)
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 介護用品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 電気材料(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- カー用品(13)
- 家電(10)
- 事務用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 建築金物(9)
- 空圧工具(9)
- 卓上消耗品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全保護具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- ヘルスケア(6)
- 自転車部品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 清掃用品(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ノーブランド(409)
- YAMAHA(ヤマハ)(263)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](68)
- 中央精機(29)
- SMC(28)
- エスコ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- アズワン(23)
- omron(オムロン)(23)
- ニッサン(23)
- brembo(20)
- ニツコー熔材工業(18)
- コクヨ(15)
- クラリオン (Clarion)(15)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ビーエム機器(12)
- CKD(11)
- 伊東電機(11)
- BULGIN(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr-8」の検索結果

CR-8EK NGKスパークプラグ
NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現用途2輪仕様CR-8EK端子形状ネジ型
ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24
タンガロイ¥69,980税込¥76,9781箱(10個)3日以内出荷仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5厚さ(mm)6.4対辺(mm)12勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22mm![[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625597-220420-02.jpg)
[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)
エスコ¥700税込¥7701本当日出荷3段アダプター付 スティールワイヤー付仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)危険物の類別非危険物![[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625588-220420-02.jpg)
[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)
エスコ¥815税込¥8971本当日出荷アダプター付仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ
リズム(旧:リズム時計工業)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357電圧(V)3使用期限7年(推奨)
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥29,900税込¥32,8901箱(12.5kg)7日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,900税込¥36,1901箱(12.5kg)7日以内出荷石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
カムフォロア CR(インチ系) CR8-1B
IKO(日本トムソン)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-B構造シール部:シールド形寸法D(mm)12.7寸法C(mm)9.525寸法d1(mm)4.826スタッド径(Φmm)4.826寸法D(inch)45293寸法C(inch)45359
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,980~税込¥36,278~1巻(12.5kg)5日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
(I/X)プラグ(スパーク) CR8E(NGK) 92070-0019
Kawasaki¥929税込¥1,0221個4日以内出荷主な適合純正品番92070-0031代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、ELIMINATOR-2008
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
...







![[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625597-220420-02.jpg)
![[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625588-220420-02.jpg)

![[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819047-210511-02.jpg)