404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

長さ(mm)4.5 寸法(mm)4.5×3.2×3.2 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズ3613C 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数200MHz パッケージ/ケース1812 (4532M) インダクタンス(nH)220 最大直流電流(mA)665 最大直流抵抗(mΩ)250 モールドタイプあり
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。
用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。 厚さ(mm)0.09 紙質上質紙(中性紙) 坪量(g/m2)64 入数500枚 適合プリンタインクジェットプリンター
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質 規格一重折 安全荷重(kg)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCR 仕様1N≒0.102kgf 形状- 備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事 電圧(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 消費電力(W)1150 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)800~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(mm)491×106×101 質量(kg)4.1 付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ 関連資料(0.83MB)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
269 税込296
16日以内出荷

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
1巻(20m)
4,398 税込4,838
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS S柄 CR
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続銅管 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 形状ストレート 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02 先端径D(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

使用ガスMAG溶接 混合 材質C3771BE 使用圧力(MPa)OUT0.2 流量(L/min)25併記 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)56 直径(Φmm)2.2 溝長(mm)25 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
989 税込1,088
翌々日出荷


1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東京オートマック共通替刃 印刃右
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 トラスコ品番799-8988 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状印刀右 全長(mm)45 質量(g)10 刃幅(mm)9 刃厚(mm)2.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

用途自転車用ハンドル 材質アルミ(6061) 幅(mm)380 ブラック 質量(g)275 径(Φmm)ドロップ:120、リーチ:70 クランプ径(Φmm)26
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

背面に壁掛け用の穴があります。
仕様●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30~50℃●測定温度範囲:-30~50℃●精度(温度) :±2℃(10~40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0~100%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 20~25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
1袋(100本)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途CR2000用替刃 材質セラミック 仕様プラスチック:◎ 適合(ホルダ・ハンドル)CR2100 トラスコ品番798-2631 摘要CR2000用 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
269 税込296
16日以内出荷

1個
269 税込296
16日以内出荷