184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
509 税込560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1D3 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


1個
1,010 税込1,111
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)








標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D125-3~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



マスプロ電工中継セット
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)



パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)




関連キーワード