こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途ホイール洗浄
材質(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプやわらかめ
種類柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128
付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon665
OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu
BluetoothBT5.0
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
寸法(mm)52×12×5
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。
アズワン品番4-3853-03
1本
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
洗浄器対応
食器の種類中華食器
材質メラミン
形状楕円皿
色青磁
「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
1個
¥45,000
税込¥49,500
当日出荷
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
縫製せず、高周波溶着でゴムを取り付けていますので、防護性に優れています。全長460mmですので、肘より上まで保護できます。
厚さ(mm)0.15
全長(mm)460
アズワン品番4-6259-01
素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1双
¥545
税込¥600
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)68
直径(Φmm)4.6
溝長(mm)24
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
材質S45C
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
質量(g)11
タイプミニタイプ用
形式ストレート形(コネクタ)
使用温度範囲(℃)0~60
有効断面積(mm2)4.3
寸法L1(mm)22
最高使用圧力(MPa)0.9
寸法L2(mm)12
使用流体空気
寸法B2(mm)14.1
寸法J(mm)10
寸法B1(mm)37.1
寸法C1(mm)11
寸法C2(mm)11.6
寸法B3(mm)23
寸法F1(mm)12.2
寸法F2(mm)13.8
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ外径D1(Φmm)4
チューブ外径D2(Φmm)6
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス
表面処理TiAlNコーティング
先端角度135°
リード角30°
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼溶接
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]
最高温度(℃)100
接続フランジ(JIS10K)
材質(パッキン)NBR
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容ヘクスローブドライバー(4650-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)
質量(g)350
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
¥31,980
税込¥35,178
90日以内出荷
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
質量(kg)約1(取付金具除く)/約1.2(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×70(突起部を除く)
音圧レベル(dB)90
1箱
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。
ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。
サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。
生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
種別半袖シャツ
混率(%)綿80、ポリエステル20
生地先染チェック
風合いのある生地で清潔感ときちんと感を演出。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。
棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4
均等積載量(kg/段)50
間口(mm)1070
奥行(mm)460
全高(mm)1540
トラスコ品番458-1695
質量(kg)34.0
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1070×460×1540
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板平棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5
均等積載量(kg/段)40
間口(mm)1220
奥行(mm)460
全高(mm)1550
トラスコ品番458-1628
質量(kg)34.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1220×460×1550
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5
均等積載量(kg/段)40
間口(mm)910
奥行(mm)460
全高(mm)1550
トラスコ品番458-1601
質量(kg)28.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1550
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。
ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。
サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。
生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
種別七分袖シャツ
混率(%)綿80、ポリエステル20
生地先染チェック
細部にまでこだわったシャンブレーシャツ。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法【高さ】T-10
バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。
ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。
サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。
生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
種別長袖シャツ
混率(%)綿80、ポリエステル20
生地先染チェック
性別男性用
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5
均等積載量(kg/段)40
間口(mm)1070
奥行(mm)460
全高(mm)1550
トラスコ品番458-1610
質量(kg)32.0
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1070×460×1550
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:携帯電話使用禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-80
1枚
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4
均等積載量(kg/段)50
間口(mm)1520
奥行(mm)460
全高(mm)1540
トラスコ品番458-1717
質量(kg)43.6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1520×460×1540
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板平棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4
均等積載量(kg/段)50
間口(mm)1220
奥行(mm)460
全高(mm)1540
トラスコ品番458-1709
質量(kg)37.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1220×460×1540
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板平棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4
均等積載量(kg/段)50
間口(mm)910
奥行(mm)460
全高(mm)1540
トラスコ品番458-1687
質量(kg)30.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1540
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板平棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5
均等積載量(kg/段)40
間口(mm)1520
奥行(mm)460
全高(mm)1550
トラスコ品番458-1636
質量(kg)43.0
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)1520×460×1550
キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具ステンレス
支柱径(Φmm)25
棚板メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
カーナビがスマホ画面になる。純正CarPlay対応車のみご利用いただけます。AndroidスマートフォンとiPhoneの両方をお持ちのご家族や、複数のスマートフォンをお持ちのビジネスマンに最適です。IOS10 / Android 11以降および一部のサムスン、グーグルのスマートフォン向けです。2016~2024年の有線CarPlay内蔵車向けです。
機能アプリのダウンロード機能/Nano SIMカード対応/esim機能
画面サイズ5:5/3:7/7:3対応
OSAndroid12
容量(GB)RAM:4/ROM:64
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ストレッチ性のある素材と七分袖で動きやすい。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付きの左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内
高さ(mm)960
キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
種別W17型 SUS304
引出しなし
関連キーワード
1
2
3
次へ