「cs-10-n」の検索結果

232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.7 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルスコーポレーション新 パイプ 160-1.2用
ポールチョキスタンダード採収タイプ1.2m用のパイプです。
適合品番160-1.2R/(部品番号)8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理鉄(SGD3)/黒染め 種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1950種類の商品があります)

機能バーンアウト:上方振切 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2080種類の商品があります)

仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書 材質【水位センサー】ステンレス 測定範囲【水位測定】0~20m 質量(g)800 タイプCFカード 使用温度範囲(℃)0~70 電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3 ケーブル長(m)50 精度【水位センサー】±0.1%FS 寸法(Φmm)【水位センサー】24 測定精度【水位測定】±0.1%FS 分解能【水位測定】1mm 記録方式MS-DOSフォーマット 機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25 その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能 メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず 記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタ OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 接続センサー【水位測定】半導体ゲージ式水位センサー 供給電源50mV (20mH20標準センサー時) 圧力レンジ20m/保証耐圧力:400%FS 測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24 動作温度範囲(℃)-25~80 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

CS1FN160-10N-XC86F 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-10N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付 追記号(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)0.6 滅菌滅菌済 キャップ種類やや柔らかい 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状丸底 目盛100/200/300/400/500/600μL
1箱(10本×50袋)
9,398 税込10,338
6日以内出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類柔らかい 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状平底 目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
8,198 税込9,018
10日以内出荷

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134 セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個) タイプカルソニック新型
1セット(70個)
5,998 税込6,598
欠品中

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類やや固い 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状丸底 目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
9,398 税込10,338
当日出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類柔らかい 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状平底 目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
8,198 税込9,018
当日出荷

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類柔らかい 形状丸底 材質ヴァージンポリプロピレン 遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間) 目盛500/1000/1500μL オートクレーブの可否可能
1箱
9,398 税込10,338
10日以内出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類やや固い 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状平底 目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)2.0 滅菌未滅菌 キャップ種類やや固い 形状- 材質ヴァージンポリプロピレン 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 目盛500/1000/1500/2000μL オートクレーブの可否可能
1箱(10本×50袋)
特価
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類固い 形状丸底 材質ヴァージンポリプロピレン 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 目盛500/1000/1500μL オートクレーブの可否可能 アズワン品番64-8002-53
1箱(10本×50袋)
9,398 税込10,338
10日以内出荷

エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)



エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

車の胴部分を止めるのに適しています。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0337 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)