低臭タイプ。樹脂への影響を最低限に抑えた油性脱脂洗浄剤
用途ワイヤーカット機のローラーに付着するワックスの除去。金属部品、プラスチック部品等の油汚れ除去
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさ かため混毛
自動車の下回りに!農機具に!
ごしごし洗える植毛量
通水二刀流
キャップを外して「カチッ」とジョイント
キャップとパーツを外してホースへ差し込み
材質5種混毛(PBT、パキン、PP、PVC、ナイロン)
寸法(mm)約95×105×430
質量(g)約280
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム
幅(mm)300
高さ(mm)400
取付け方法カラーコーン取付
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
材質ステンレス線
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
用途段差継手
種類立面スライドコーナー
材質ABS
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法H(mm)25
寸法D(mm)39
寸法G(mm)40
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用
付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
接続ネジ接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SCS13
材質(羽根車)SCS13
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6
構造(軸受)玉軸受
プリント脱落ストッパー/表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール/自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
また、「プリント置き場」シールでプリント置き場を作ることができ、プリントを渡す習慣付けに。
マチ付きワイドポケット/大きなポケットでA3サイズまでガサっと入れられて、出し入れが楽。
フラットポケット/小さなサイズのプリントやカードにぴったり。
手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。
付属品シール付き
材質表紙・ポケット:R-PP
サイズA4(A3二つ折り)
厚さ(μm)表紙R-PPシート厚み:600
寸法(縦×横)(mm)310×(225+225)
収納量(最大)マチ付きポケット:片面でコピー用紙10枚程度+ノート1冊、フラットポケット:コピー用紙5枚程度(B5サイズまで)
ポケットあり
美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個
取付可能対象ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン
許容荷重(kg)80
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ピッチ(mm)1.75
軸径×軸長(mm)M12×22
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クーラースリーブキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様蓋/ビス止め
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス
表面処理TiAlNコーティング
先端角度135°
リード角30°
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他
到達圧力(Pa)6.7×10-1
質量(kg)9
スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付
回転数(min-1[r.p.m])700
コード長さ(m)4(プラグ付)
最大吐出量(L/min)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260
油量(mL)700~900
接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF
交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)78
直径(Φmm)7.5
溝長(mm)34
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)8
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
材質S45C
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能・長寿命ポンプを採用
デラックスタイプ
HFO-1234yf対応
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK
60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(VA)250(モーター)
質量(kg)10.7
ホース接続口HFO1234YFカプラポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)
対応冷媒種別HFO-1234yf
危険物の類別非危険物
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:280
色ホワイト
奥行(mm)600
耐荷重(kg)80
材質(天板)メラミン化粧板
天板厚さ(mm)20
昇降方式ポールチャック式
昇降ピッチ(mm)任意
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
角度公差(度・分)0/-30'
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス
質量(g)280
周波数(kHz)40/60自動選局
機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ