旧品番CT-KA45Wの最新モデル。CT-B seriesは物流センターから各店舗等への輸送時に適した案内板が見えるカート向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用
その他面ファスナー
材質(角カン)スチール
材質(ベルト)ポリプロピレン
生地ポリエステル
CT-W専用ボトルです。
仕様●ボトルサイズ:直径215×230mm
アズワン品番65-8102-89
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
CT-W専用ボトルです。
仕様●ボトルサイズ:直径215×230mm
アズワン品番65-8102-91
1箱(3個)
¥6,990
税込¥7,689
63日以内出荷
CT-W専用ボトルです。
仕様●ボトルサイズ:直径215×230mm
アズワン品番65-8102-90
1箱(2個)
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
用途共通仕様:キャスタ1個当たりの許容積載質量 30kg
車のトランクがごちゃつきがちな方におすすめ!この折りたたみ式収納ボックスは、荷物をすっきり整頓できる優れもの。マジックテープで簡単に半分に折りたたむこともできる2WAY仕様で、荷物の量に合わせて柔軟に使えます。丈夫なオックスフォード素材とPEパネルを採用しており、型崩れしにくく耐久性も◎。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。中敷き付きで整理整頓もしやすく、トランク収納に最適なアイテムです。
用途折りたたんで省スペース!車のトランク収納をスマートに整える2WAYボックス
付属品中敷きあり
サイズ(mm)幅590×奥行340×高さ300
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。、繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。、長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。、裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質鉄
タイプ5g刻み
厚さ(mm)3.8
幅(mm)11
色シルバー
1箱(5g×1000個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)1.2
本体サイズ(mm)55×180×112
テープ種類大巻/小巻両用
質量(g/枚)1.3
幅×長さ(mm)60×15.5
適合CT-27
トラスコ品番321-6161
質量(g)2.6
1組(2枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
リード線長さ(mm)800
1個
¥84,980
税込¥93,478
64日以内出荷
~エコリカトナー5つのポイント~
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW
種別クイック式リサイクルトナー
質量(kg)個装:0.79、本体:0.47
色ブラック
適合機種メーカーbrother(ブラザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176
印字枚数3000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合純正型番TN-29J
入数(本)1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管
測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。
10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。
ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ポール取付型(1~2B)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
透明度の高いアクリル製L型カード立てです。
用途店舗やオフィスの案内用に。
材質アクリル
色透明
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。
施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。
ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
色ウスネズミ
長さ(m)1.82
1箱(200個)
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。
仕様外部機器:PLC など
長さ(m)1
対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
取付ステッカー
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.45
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600
定格電流(A)132
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上
相対湿度45~85%R.H.
使用周囲温度(℃)-20~+70
取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2500・1分間
ブラザー DR-24J リサイクル
質量(kg)0.7
メーカー純正品番DR-24J
互換性DR-24J互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
収納に便利なカラビナ付。六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm
全長(mm)130
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥869
税込¥956
当日出荷
計器を水滴や接触から守ります。
透明なので視認性に優れています。
付属品なべタッピン3.5×13(4本)
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)250×300×110
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。
「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。
電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。
ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。
用途ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。
(壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます)
車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。
仕様空中線:内蔵型
付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚
材質樹脂
色送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙
質量(g)約190(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23
機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー
リード線(m)送信部:2
使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)
電池寿命約2年(1日100回送信・常温時)
設置場所屋内
表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1ペア
¥549
税込¥604
3日以内出荷
カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様耐久使用回数:10000回
材質ナイロン
長さ(mm)406
幅(mm)19
色黒
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)6.35
適応鉄工・木工用
高齢者にも押しやすいワンプッシュの押しボタン送信機!。送信機側で受信機の報知を復旧させる機能を搭載しました。運用。送信機の押しボタンを押すと電波を送信し、受信機にお知らせします。送信機はペンダント式で防水構造のため、居室、浴室、処置室など、様々な場所に持ち運んで使用できます。(水に浸して使用することはできません)。防水型押しボタン送信機。送信機の押しボタンを押せたか復旧できたか不安な方に「操作音」と「LED表示灯」でお知らせできます。卓上型受信機「HCR-500/1000」やワイヤレス表示灯「HCR-810HY」とシステム構築すると、本機の復旧操作をするまで、卓上型受信機やワイヤレス表示灯の報知動作を続けることができます。防水性能 : IPX7相当。電池寿命 1日10回送信で約3年 (CR2032×2個)。電池切れ報知機能付き (LED表示灯でお知らせ)。4周波切替対応型。大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。オプションの中継機で延長可能です。
質量(g)約35(電池、首掛ひも含む)
電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×2個(DC3V)
機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信回数切替機能、操作音切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)
送信出力11mW以下
外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:赤色)
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
アンテナ内蔵型
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
防水日常生活防水
電池寿命(年)約3(1日10回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
BROTHER TN-62J対応リサイクルトナーカートリッジ
色ブラック
種別クイック式リサイクル
適合HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW
適合機種メーカーBrother
メーカー純正品番TN-62J
純正品番TN-62J
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数約8000枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ