16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304 保存温度範囲(℃)-20~80 出力相A、B相
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


CDA2D63-1000JZ-NW-M9B 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-1000JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷

CDA2D63-1000Z-NW-M9B 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-1000Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

CDA2D40-1000Z-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-1000Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-1000Z SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ZRX400 フロントステップバー
適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2D SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金 電圧(V)12専用 消費電力(W)16 適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E) 光束(Lm)1600 防水性IP65
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット
規格ARAG314000.040 部品名称ナツト 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoSSA-F616MA ストレーナボックス部品_No.4、SSA-S602DXVT 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-S602DX 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-S610 -1 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-アルフア1005VT 吸水ストレーナ部品_No.4、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.6、SSA-E602 給水ストレーナ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.5、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.5、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.3、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.4、SSA-R1000C 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.4、SSA-Z601VT 薬液ストレーナ部品_No.12、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.4、SSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.33、SSA-F616M ストレーナボックス部品_No.4など
1個
909 税込1,000
7日以内出荷