1,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

定格電流(A)5 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×3.33N以下 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 材質(シェル) 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格RoHS指令 材質(ハウジング)ABS樹脂 使用周囲温度(℃)-25~+85 シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz) 処理(ハウジング)ニッケルめっき
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状ソケット・ディップL形端子 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回)200
1個
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 9P Dサブコネクタのジャック側です。 篏合固定ネジはM2.6ネジです。
用途計測機器など 極数9 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型 定格(AC)100V/5A コネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般 ねじ寸法篏合固定:M2.6 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm) 総合挿入力極数×3.33N以下 シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(シェル) 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
458 税込504
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス 仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般 接続方法基板はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0
1個
209 税込230
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど 極数4 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:パネル付け、篏合部:角型 定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A コネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J 接続方法リード線はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6
1個
92 税込101
欠品中

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数6 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
用途監視カメラなど 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型 定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A コネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
基板はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのジャック側です。 基板はんだ付けのライトアングルタイプです。 シールド付きです。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのプラグ全般 接続方法基板はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法ストレート、ケーブル一体成形 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数5 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:5ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般 接続方法リード線はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.0
1個
149 税込164
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数5 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)