商品豆知識
柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状D型
行数3行
RoHS指令(10物質対応)対応
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質ステンレス鋼
表面処理電解研磨
許容荷重(N[kgf])196(20)(垂直吊)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)10
定格電圧250V
RoHS指令(10物質対応)対応
目を細かくし、モノが落ちにくくなっているデザインがウケています。クリア・シルバー・ブラウン・ブラックメタルとカラーバリエーションも豊富です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)163
タイプ環付
種類カラビナ
使用荷重(kg)235
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ前方が半楕円形のキュートな丸みのあるデザインです。
材質鉄
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)156
タイプ環なし
種類カラビナ
使用荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)6
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
用途電機設備
材質ステンレス鋼
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時は、フラットになるデザインです。フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
質量(g)32
種類収納タイプ
奥行(mm)37.3
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
種類収納タイプ
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)294
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
用途キャビネット、車輌など
質量(g)11
材質(フック)ポリカーボネート(PC)
奥行(mm)33.7
取付け方法壁付け
種類収納タイプ
耐荷重(N)75
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。目を細かくし、モノが落ちにくくなっているデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1000
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×290×前245/後200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×315×前250/後205
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×250
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
結合方式-
カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強板、補強棒を巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレー・シルバーを用意しております。
用途通学・通勤自転車
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約1100
容量(L)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×275×前280/後205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×290×前285/後210
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約320×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約340×220
カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強棒を2本巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約1100
容量(L)約18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約355×235×前305/後220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×250×前310/後225
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×190
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-0744
長さ(mm)76
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
半径許容差(mm)-0.01/+0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)10
使用ホースピアノ線入スパイラルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎
刃数2
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先シャープコーナー
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○
刃数2
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先ギャッシュランド付
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先シャープコーナー
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
ねじれ角(°)40
刃径公差(mm)±0.01
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
半径許容差(mm)±0.02
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先シャープコーナー
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先ギャッシュランド付
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎
刃数2
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先シャープコーナー
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ